Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JACOBS CHUCK 30533 Nøkkelfri borchuck 0.394 In | AC4APL 2YCK3

JACOBS CHUCK 30533 nøkkelløs borechuck 0.394 tommer

På lager
Vare: AC4APL Modell: 30533Kryssreferanse: 2YCK3
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
4 536 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrillchuck med høyt dreiemoment
Bearing TypeKulelager
Kapasitet Maks.0.394 "
Kapasitet Min.0"
Chuck diameter1.61 "
Chuck TypeNøkkelfri
Lukket lengde3.5 "
AnleggStål
MaterialeStål
Monteringsstørrelse2JT
Monteringstype2JT
Åpen lengde3.19 "
typenHøyt moment

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.78
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)18.03
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8466100175
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKapasitet Maks.Lukket lengdeMonteringsstørrelseMonteringstypePris
JACOBS CHUCK 30527 Nøkkelfri borchuck 0.512 In | AC4APG 2YCJ7 305270.512 "3.9 "2JT2JT6 410 NOK
JACOBS CHUCK 30528 Nøkkelløs borechuck 0.512 In | AC4APH 2YCJ8 305280.512 "3.9 "33JT33JT6 410 NOK
JACOBS CHUCK 30529 Nøkkelfri borchuck 0.512 In | AC4APJ 2YCJ9 305290.512 "3.9 "6JT6JT6 410 NOK
JACOBS CHUCK 30530 Nøkkelfri borchuck 0.630 In | AC4APK 2YCK1 305300.63 "4.21 "6JT6JT7 661 NOK
JACOBS CHUCK 31122 Nøkkelfri borchuck 0.255 In | AC4APN 2YCN3 311220.255 "2.76 "1JT1JT5 342 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JACOBS CHUCK 30533 nøkkelløs borechuck 0.394 tommer
4 536 NOK / enhet