Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JACOBS CHUCK 6309D Borechuck med nøkkel 0.800 In | AD2AVT 3M524

JACOBS CHUCK 6309D borechuck med nøkkel 0.800 tommer

På lager
Vare: AD2AVT Modell: 6309DKryssreferanse: 3M524

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
4 756 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBor Chuck
Bearing TypeVanlig peiling
Kapasitet Maks.0.8 "
Kapasitet Min.0.18 "
Chuck diameter2.54 "
Chuck TypeTastet
Lukket lengde4.06 "
AnleggStål
NøkkelnummerK4
MaterialeStål
Monteringsstørrelse3JT
Monteringstype3JT
Nominell kapasitet3 / 4 "
Åpen lengde3.14 "
typenHeavy Duty

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8466100130
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBearing TypeKapasitet Maks.Lukket lengdeNøkkelnummerMonteringsstørrelseMonteringstypePris
JACOBS CHUCK 14442 Borechuck med nøkkel 0.500 In | AC9WYD 3L852 14442Vanlig peiling0.5 "3.52 "K32JT2JT2 645 NOK
JACOBS CHUCK 14445 Borechuck med nøkkel 0.500 In | AC9WYE 3L854 14445Vanlig peiling0.5 "3.52 "K333JT33JT2 990 NOK
JACOBS CHUCK 14451 Borechuck med nøkkel 0.500 In | AC9WYF 3L856 14451Vanlig peiling0.5 "3.71 "K3C33JT33JT2 947 NOK
JACOBS CHUCK 35B 1/2 nøkkelborechuck 0.625 In | AC9WYG 3L862 35B 1/2Vanlig peiling0.625 "3.52 "K31 / 2-201 / 2-204 060 NOK
JACOBS CHUCK 36KD borechuck med nøkkel, 0.800 In | AC9WYH 3L864 36KDVanlig peiling0.8 "4.25 "K43JT3JT4 999 NOK
JACOBS CHUCK 30209 Boreinnsats med nøkkelring 0.250 In | AC9WYK 3L872 30209Kulelager0.25 "2.41 "K302JT2JT3 443 NOK
JACOBS CHUCK 30215 Boreinnsats med tastatur 0.375 in | AC9WYL 3L874 30215Kulelager0.375 "2.88 "K322JT2JT3 919 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JACOBS CHUCK 6309D borechuck med nøkkel 0.800 tommer
4 756 NOK / enhet