Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING K2004-BLANK Eye Bolt, Blank Lift Without Shoulder, 7/16 Inch Size | AC9TTK 3JWL3

KEN FORGING K2004-BLANK øyebolt, blank løft uten skulder, 7/16 tommer str.

På lager
Vare: AC9TTK Modell: K2004-BLANKKryssreferanse: 3JWL3

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
80NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1-3 / 32 "
Øye utenfor Dia.1-27 / 32 "
ØyebolttypeBlank uten skulder
FinishPlain
MaterialeStål
Total lengde3.25 "
Shank Dia.7 / 16 "
Skaftlengde1.375 "
System for målinginch
Trådstørrelse7 / 16 "
typenTomt uten skulder

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.099
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318152095
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING K2004-BLANK øyebolt, blank løft uten skulder, 7/16 tommer str.
80NOK / enhet