Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JACOBS CHUCK 6628 Chuck i rustfritt stål 0.250 In | AB9MMH 2DZJ4

JACOBS CHUCK 6628 Chuck i rustfritt stål 0.250 tommer

På lager
Vare: AB9MMH Modell: 6628Kryssreferanse: 2DZJ4
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
4 492 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBor Chuck
Bearing TypeRustfritt stål
Kapasitet Maks.0.25 "
Kapasitet Min.0.028 "
Chuck diameter1.12 "
Chuck TypeTastet
Lukket lengde1.95 "
AnleggStål
NøkkelnummerK1M
MaterialeRustfritt stål
Monteringsstørrelse3 / 8-24
Monteringstype3 / 8-24
Nominell kapasitet1 / 4 "
Åpen lengde1.57 "
typenRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8466100175
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKapasitet Maks.Lukket lengdeNøkkelnummerMonteringsstørrelseMonteringstypePris
JACOBS CHUCK 6624 Chuck i rustfritt stål 0.156 In | AB9MMD 2DZH9 66240.156 "1.45 "KOM0JT0JT4 476 NOK
JACOBS CHUCK 6625 Chuck i rustfritt stål 0.156 In | AB9MME 2DZJ1 66250.156 "1.53 "KOM5 / 16-245 / 16-244 259 NOK
JACOBS CHUCK 6626 Chuck i rustfritt stål 0.250 In | AB9MMF 2DZJ2 66260.25 "1.92 "K1M1JT1JT4 082 NOK
JACOBS CHUCK 1BM 5/16 Chuck i rustfritt stål 0.250 In | AB9MMG 2DZJ3 1BM 5/160.25 "1.95 "K1M5 / 16-245 / 16-244 494 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JACOBS CHUCK 6628 Chuck i rustfritt stål 0.250 tommer
4 492 NOK / enhet