Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JACOBS CHUCK 31411 Nøkkelfri borchuck 0.512 In | AC4APU 2YCP3

JACOBS CHUCK 31411 nøkkelløs borechuck 0.512 tommer

På lager
Vare: AC4APU Modell: 31411Kryssreferanse: 2YCP3
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
7 059 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrillchuck med høyt dreiemoment
Bearing TypeKulelager
Kapasitet Maks.0.512 "
Kapasitet Min.0.039 "
Chuck diameter1.89 "
Chuck TypeNøkkelfri
Lukket lengde3.54 "
AnleggStål
MaterialeStål
MonteringsstørrelseR8
MonteringstypeR8
Nominell kapasitet1 / 2 "
Åpen lengde3.23 "
typenHøyt dreiemoment m / integrert skaft

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.44
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8466100175
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKapasitet Maks.Lukket lengdeMonteringsstørrelseMonteringstypePris
JACOBS CHUCK 31407 Nøkkelløs borechuck 0.394 In | AC4APP 2YCN8 314070.394 "3.23 "2MTMT25 730 NOK
JACOBS CHUCK 31408 Nøkkelløs borechuck 0.512 In | AC4APQ 2YCN9 314080.512 "3.62 "2MTMT26 407 NOK
JACOBS CHUCK 31409 Nøkkelfri borchuck 0.512 In | AC4APR 2YCP1 314090.512 "3.62 "3MTMT36 893 NOK
JACOBS CHUCK 31410 Nøkkelfri borchuck 0.512 In | AC4APT 2YCP2 314100.512 "3.54 "4MTMT48 139 NOK
JACOBS CHUCK 31414 Nøkkelfri borchuck 0.630 In | AC4APV 2YCP6 314140.63 "3.78 "3MTMT37 308 NOK
JACOBS CHUCK 31415 Nøkkelfri borchuck 0.630 In | AC4APW 2YCP7 314150.63 "3.78 "4MTMT49 064 NOK
JACOBS CHUCK 31416 Nøkkelfri borepatron 0.630 In | AC4APX 2YCP8 314160.63 "3.78 "R8R89 576 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JACOBS CHUCK 31411 nøkkelløs borechuck 0.512 tommer
7 059 NOK / enhet