Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JACOBS CHUCK 9684 Nøkkelfri borchuck 0.512 In | AC4AQJ 2YCU3

JACOBS CHUCK 9684 nøkkelløs borechuck 0.512 tommer

På lager
Vare: AC4AQJ Modell: 9684Kryssreferanse: 2YCU3

Få tak i det Mai 20, mandag
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
5 760 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøypresisjons borechuck
Bearing TypeKulelager
Kapasitet Maks.0.512 "
Kapasitet Min.0.039 "
Chuck diameter1.81 "
Chuck TypeNøkkelfri
Lukket lengde3.9 "
AnleggStål
MaterialeStål
Monteringsstørrelse6JT
Monteringstype6JT
Nominell kapasitet1 / 2 "
Åpen lengde3.46 "
typenHøy presisjon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.062
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8466100175
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKapasitet Maks.Lukket lengdeMonteringsstørrelseMonteringstypePris
JACOBS CHUCK 31121 Nøkkelfri borchuck 0.255 In | AC4APM 2YCN2 311210.255 "2.76 "1JT1JT4 697 NOK
JACOBS CHUCK 9679 Nøkkelfri borchuck 0.315 In | AC4AQD 2YCT7 96790.315 "2.91 "2JS2JS5 098 NOK
JACOBS CHUCK 9683 Nøkkelløs borechuck 0.512 i høy presisjon | AC4AQH 2YCU2 96830.512 "3.9 "2JT2JT5 879 NOK
JACOBS CHUCK 9685 Nøkkelfri borchuck 0.630 In | AC4AQK 2YCU4 96850.63 "4.21 "6JT6JT6 382 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JACOBS CHUCK 9684 nøkkelløs borechuck 0.512 tommer
5 760 NOK / enhet