Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JACOBS CHUCK 33365 Nøkkelfri borchuck 0.512 In | AC4AQB 2YCR9

JACOBS CHUCK 33365 nøkkelløs borechuck 0.512 tommer

På lager
Vare: AC4AQB Modell: 33365Kryssreferanse: 2YCR9
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
2 316 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBor Chuck
Bearing TypeKulelager
Kapasitet Maks.0.512 "
Kapasitet Min.0.039 "
Chuck diameter1.73 "
Chuck TypeNøkkelfri
Lukket lengde3.74 "
AnleggStål
MaterialeStål
Monteringsstørrelse2JT
Monteringstype2JT
Nominell kapasitet1 / 2 "
Åpen lengde3.39 "
typenMedium Duty

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7065
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)22.1
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8466100175
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsstørrelseMonteringstypePris
JACOBS CHUCK 33362 Nøkkelfri borchuck 0.512 In | AC4APY 2YCR6 333623 / 8-243 / 8-241 713 NOK
JACOBS CHUCK 33363 Nøkkelfri borchuck 0.512 In | AC4APZ 2YCR7 333631 / 2-201 / 2-202 316 NOK
JACOBS CHUCK 33364 Nøkkelfri borchuck 0.512 In | AC4AQA 2YCR8 3336433JT33JT2 639 NOK
JACOBS CHUCK 33366 Nøkkelfri borchuck 0.512 In | AC4AQC 2YCT1 333666JT6JT2 316 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JACOBS CHUCK 33365 nøkkelløs borechuck 0.512 tommer
2 316 NOK / enhet