AUTOQUIP Dock utstyr tilbehør

filtre

StilModellAksellastBase lengdeBase breddeLastekapasitetMin. Plattform LengdeTid
APLT-060-00603000 lbs.90 "58 "6000 lbs.96 "25 sek.
RFQ
APLT-060-00503000 lbs.90 "58 "5000 lbs.96 "21 sek.
RFQ
APLT-060-00806400 kg96.5 "60.75 "8000 lbs.100 "50 sek.
RFQ
APLT-060-00706400 kg96.5 "60.75 "7000 lbs.100 "50 sek.
RFQ
APLT-058-01208000 kg96.5 "60.75 "12000 lbs.100 "48.3 sek.
RFQ
APLT-060-01008000 kg96.5 "60.75 "10000 lbs.100 "50 sek.
RFQ
APLT-058-015010000 kg96.5 "60.75 "15000 lbs.100 "48.3 sek.
RFQ
AUTOQUIP -

Bascule Bridge

StilModellTidAksellastLastekapasitetMaks. Plattform LengdeMaks. PlattformbreddeMin. Plattform LengdeMin. PlattformbreddeMotor HP
AMBB-4872-04060 sek.800 kg4000 lbs.96 "72 "72 "48 "1.5
RFQ
ASBB-72192-10060 sek.8000 kg10000 lbs.216 "96 "192 "72 "1.5
RFQ
ASBB-72192-15060 sek.12000 kg15000 lbs.216 "96 "192 "72 "1.5
RFQ
AMBB-4872-02060 sek.400 kg2000 lbs.96 "72 "72 "48 "1.5
RFQ
ADBB-72192-10060 sek.8000 kg10000 lbs.216 "96 "192 "72 "1.5
RFQ
ADBB-72192-15060 sek.12000 kg15000 lbs.216 "96 "192 "72 "1.5
RFQ
AMBB-4860-02060 sek.400 kg2000 lbs.84 "72 "60 "48 "1.5
RFQ
AMBB-4860-04060 sek.800 kg4000 lbs.84 "72 "60 "48 "1.5
RFQ
ADBB-96204-20090 sek.16000 kg20000 lbs.228 "120 "204 "96 "5
RFQ
ADBB-96204-15090 sek.12000 kg15000 lbs.228 "120 "204 "96 "1.5
RFQ
ADBB-72216-30090 sek.24000 kg30000 lbs.240 "96 "216 "72 "5
RFQ
ASBB-96216-20090 sek.16000 kg20000 lbs.240 "120 "216 "96 "5
RFQ
ASBB-96204-30090 sek.24000 kg30000 lbs.228 "120 "204 "96 "5
RFQ
ASBB-72204-15090 sek.12000 kg15000 lbs.228 "96 "204 "72 "1.5
RFQ
ASBB-96228-30090 sek.24000 kg30000 lbs.252 "120 "228 "96 "5
RFQ
ASBB-72192-20090 sek.16000 kg20000 lbs.216 "96 "192 "72 "5
RFQ
ADBB-96192-15090 sek.12000 kg15000 lbs.216 "120 "192 "96 "1.5
RFQ
ADBB-72240-20090 sek.16000 kg20000 lbs.264 "96 "240 "72 "5
RFQ
ASBB-96240-15090 sek.12000 kg15000 lbs.264 "120 "240 "96 "5
RFQ
ADBB-72216-10090 sek.8000 kg10000 lbs.240 "96 "216 "72 "1.5
RFQ
ASBB-96192-30090 sek.24000 kg30000 lbs.216 "120 "192 "96 "5
RFQ
ADBB-72240-30090 sek.24000 kg30000 lbs.264 "96 "240 "72 "5
RFQ
ASBB-96204-10090 sek.8000 kg10000 lbs.228 "120 "204 "96 "1.5
RFQ
AMBB-7284-06090 sek.1200 kg6000 lbs.108 "96 "84 "72 "3
RFQ
ASBB-96216-10090 sek.8000 kg10000 lbs.240 "120 "216 "96 "1.5
RFQ
StilModellAksellastLastekapasitet
ACMD-050-00301500 kg3000 lbs.
RFQ
ACMD-050-00402000 kg4000 lbs.
RFQ
StilModellAksellastBase breddeLastekapasitetMin. Plattform LengdeMin. PlattformbreddeTid
ATSL-060-00956000 kg74 "9500 lbs.144 "96 "33.3 sek.
RFQ
ATSL-060-01007000 kg74 "10000 lbs.132 "96 "33.3 sek.
RFQ
ATSL-060-01259000 kg74 "12500 kg144 "96 "33.3 sek.
RFQ
ATSL-060-01309500 kg62 "13000 lbs.144 "72 "33.3 sek.
RFQ
ATSL-060-01359800 kg62 "13500 kg132 "72 "33.3 sek.
RFQ
ATSL-060-014010500 kg62 "14000 lbs.120 "72 "33.3 sek.
RFQ
ATSL-060-016511000 kg74 "16500 kg144 "96 "37.5 sek.
RFQ
ATSL-060-017012200 kg62 "17000 kg144 "72 "37.5 sek.
RFQ
ATSL-060-016812300 kg62 "16800 kg144 "84 "37.5 sek.
RFQ
ATSL-060-017513600 kg62 "17500 kg120 "72 "37.5 sek.
RFQ
ATSL-059-019515300 kg62 "19500 kg144 "84 "36.9 sek.
RFQ
ATSL-059-020015500 kg62 "20000 lbs.144 "72 "36.9 sek.
RFQ
StilModellMin. PlattformbreddeAksellastBase lengdeMotor HPTidBase breddeBro lengdeBrobredde
APLD-055.5-0020-HL60 "1500 kg78 "1.546.3 sek.68 "12 "48 "
RFQ
APLD-055.5-002060 "1500 kg78 "0.7546.3 sek.68 "12 "48 "
RFQ
APLD-055.5-003060 "1500 kg78 "0.7546.3 sek.68 "12 "48 "
RFQ
APLD-055.5-005072 "3000 lbs.93.5 "523.1 sek.70 "24 "72 "
RFQ
StilModellAksellastLastekapasitet
APDQ-055.5-00402000 kg4000 lbs.
RFQ
APDQ-055.5-00503000 lbs.5000 lbs.
RFQ
APDQ-055.5-00603000 lbs.6000 lbs.
RFQ
AUTOQUIP -

Air Force Lift, 48 - 39.75 tommer størrelse, 3000 lbs kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
AFT-024-0030CG6CNA-
RFQ
AUTOQUIP -

Luftfraktheis, 156 - 68 tommer størrelse, 15000 lbs kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
ACL-049-0150CG6DAC-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?