AUTOQUIP AFT-024-0030 Air Force Lift, 48 - 39.75 tommer Størrelse, 3000 lbs Kapasitet | CG6CNA

AUTOQUIP AFT-024-0030 Air Force Lift, 48 - 39.75 tommer størrelse, 3000 lbs kapasitet

Vare: CG6CNA Modell: AFT-024-0030

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDockheis
Base lengde48 "
Base bredde36 "
Grad30
Lastekapasitet3000 lbs.
Senket høyde15.75 "
Maks. Plattform Lengde48 "
Maks. Plattformbredde48 "
Min. Plattform Lengde48 "
Min. Plattformbredde36 "
Antall sylindere2
Driftstrykk80 psi
Hevet høyde39.75 "
Reiselengde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 499.5
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTOQUIP AFT-024-0030 Air Force Lift, 48 - 39.75 tommer størrelse, 3000 lbs kapasitet