AUTOQUIP PLD-055.5-0030 Docklift, 62 tommers hevet høyde, 3000 lbs Kapasitet | CG6CZK

AUTOQUIP PLD-055.5-0030 Docklift, 62 tommer forhøyet høyde, 3000 lbs kapasitet

Vare: CG6CZK Modell: PLD-055.5-0030

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDockheis
Aksellast1500 kg
Base lengde78 "
Base bredde68 "
Bro lengde12 "
Brobredde48 "
Lastekapasitet3000 lbs.
Senket høyde6.5 "
Min. Plattform Lengde84 "
Min. Plattformbredde60 "
Motor HP0.75
Antall sylindere2
Hevet høyde62 "
Tid46.3 sek.
Reiselengde55.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 607.5
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMin. PlattformbreddeAksellastBase lengdeMotor HPTidBase breddeBro lengdeBrobreddePris
AUTOQUIP PLD-055.5-0020-HL Dockløfter, 62 tommer forhøyet høyde, 2000 lbs Kapasitet | CG6CZH PLD-055.5-0020-HL60 "1500 kg78 "1.546.3 sek.68 "12 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP PLD-055.5-0020 Docklift, 62 tommer forhøyet høyde, 2000 lbs Kapasitet | CG6CZJ PLD-055.5-002060 "1500 kg78 "0.7546.3 sek.68 "12 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP PLD-055.5-0050 Dockløfter, 61.5 tommer forhøyet høyde, 5000 lbs Kapasitet | CG6CZL PLD-055.5-005072 "3000 lbs.93.5 "523.1 sek.70 "24 "72 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTOQUIP PLD-055.5-0030 Docklift, 62 tommer forhøyet høyde, 3000 lbs kapasitet