AUTOQUIP PLD-055.5-0050 Dockløfter, 61.5 tommer forhøyet høyde, 5000 lbs Kapasitet | CG6CZL

AUTOQUIP PLD-055.5-0050 Docklift, 61.5 tommer forhøyet høyde, 5000 lbs kapasitet

Vare: CG6CZL Modell: PLD-055.5-0050

Få tak i det Mai 22, onsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDockheis
Aksellast3000 lbs.
Base lengde93.5 "
Base bredde70 "
Bro lengde24 "
Brobredde72 "
Lastekapasitet5000 lbs.
Senket høyde6"
Min. Plattform Lengde96 "
Min. Plattformbredde72 "
Motor HP5
Antall sylindere2
Hevet høyde61.5 "
Tid23.1 sek.
Reiselengde55.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1350
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMin. PlattformbreddeAksellastBase lengdeMotor HPTidBase breddeBro lengdeBrobreddePris
AUTOQUIP PLD-055.5-0020-HL Dockløfter, 62 tommer forhøyet høyde, 2000 lbs Kapasitet | CG6CZH PLD-055.5-0020-HL60 "1500 kg78 "1.546.3 sek.68 "12 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP PLD-055.5-0020 Docklift, 62 tommer forhøyet høyde, 2000 lbs Kapasitet | CG6CZJ PLD-055.5-002060 "1500 kg78 "0.7546.3 sek.68 "12 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP PLD-055.5-0030 Docklift, 62 tommers hevet høyde, 3000 lbs Kapasitet | CG6CZK PLD-055.5-003060 "1500 kg78 "0.7546.3 sek.68 "12 "48 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTOQUIP PLD-055.5-0050 Docklift, 61.5 tommer forhøyet høyde, 5000 lbs kapasitet