Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZSI-FOSTER UB2-1/2PA6 polstret U-bolt, gjengestørrelse 1/2-13, 3-29/32 tommers størrelse | AD8VNX 4MWG4

ZSI-FOSTER UB2-1/2PA6 polstret U-bolt, gjengestørrelse 1/2-13, 3-29/32 tommers størrelse

På lager
Vare: AD8VNX Modell: UB2-1/2PA6Kryssreferanse: 4MWG4

Få tak i det Mai 20, mandag
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
733NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU-bolt
Finishsink
For rørstørrelse2.5 "
Innvendig lengde3 29 / 32 "
Innvendig bredde3.375 "
MaterialeRustfritt stål
Total lengde4.437 "
Rørstørrelse2-1 / 2 "
tråd Lengde1 13 / 32 "
Trådstørrelse1 / 2-13
typendempet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.342
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode7326908530
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Pute-design gir total lastfordeling

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZSI-FOSTER UB2-1/2PA6 polstret U-bolt, gjengestørrelse 1/2-13, 3-29/32 tommers størrelse
733NOK / enhet