AUTOQUIP PDQ-055.5-0040 Docklift, 60 tommers størrelse, 4000 lbs Kapasitet | CG6CZE

AUTOQUIP PDQ-055.5-0040 Docklift, 60 tommers størrelse, 4000 lbs kapasitet

Vare: CG6CZE Modell: PDQ-055.5-0040

Få tak i det Mai 15, onsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDockheis
Aksellast2000 kg
Base lengde84 "
Base bredde76 "
Bro lengde18 "
Brobredde58 "
Lastekapasitet4000 lbs.
Senket høyde4.5 "
Min. Plattform Lengde84 "
Min. Plattformbredde60 "
Motor HP5
Antall sylindere2
Hevet høyde60 "
Rampelengde30 "
Rampbredde58 "
Tid9 sek.
Reiselengde55.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1215
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAksellastLastekapasitetPris
AUTOQUIP PDQ-055.5-0050 Docklift, 60 tommers størrelse, 5000 lbs Kapasitet | CG6CZF PDQ-055.5-00503000 lbs.5000 lbs.-
RFQ
AUTOQUIP PDQ-055.5-0060 Docklift, 60 tommers størrelse, 6000 lbs Kapasitet | CG6CZG PDQ-055.5-00603000 lbs.6000 lbs.-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTOQUIP PDQ-055.5-0040 Docklift, 60 tommers størrelse, 4000 lbs kapasitet