Digitale kalipere

filtre

Digitale skyvelære måler dimensjonene til objekter med eksepsjonell presisjon. De består av to kjever, en fast og en bevegelig, som kan brukes til å gripe en gjenstand. De har en digital...Les mer

MITUTOYO -

500-serien, absolutt Digimatic-tykkelse

StilModellNøyaktighetKalibreringssertifikatSakKjevedybdeOmrådeSPC-utgangPris (eks. mva)
A500-172-30CERT+/- 0.001 "JaStøpt plast1.97 "0 til 8"/0 til 200 mmJa4 737NOK
B500-170-30+/- 0.001 "NeiMontert plast1.57 "0 til 4"/0 til 100 mmJa2 706NOK
C500-171-30CERT+/- 0.001 "JaStøpt plast1.57 "0 til 6"/0 til 150 mmJa3 466NOK
D500-197-30CERT+/- 0.001 "JaStøpt plast1.97 "0 til 8"/0 til 200 mmNei3 836NOK
D500-197-30+/- 0.001 "NeiStøpt plast1.97 "0 til 8"/0 til 200 mmNei3 597NOK
B500-195-30+/- 0.001 "NeiStøpt plast1.57 "0 til 4"/0 til 100 mmNei2 146NOK
E500-196-30+/- 0.001 "NeiStøpt plast1.57 "0 til 6"/0 til 150 mmNei2 182NOK
C500-172-30+/- 0.001 "NeiStøpt plast1.97 "0 til 8"/0 til 200 mmJa3 881NOK
B500-195-30CERT+/- 0.001 "JaStøpt plast1.57 "0 til 4"/0 til 100 mmNei2 913NOK
C500-171-30+/- 0.001 "NeiStøpt plast1.57 "0 til 6"/0 til 150 mmJa3 164NOK
F500-160-30+/- 0.001 "-Støpt plast1.57 "0 til 6"/0 til 150 mmNei4 523NOK
B500-170-30CERT+/- 0.001 "JaMontert plast1.57 "0 til 4"/0 til 100 mmJa3 318NOK
G500-175-30+/- 0.001 "-Støpt plast1.57 "0 til 6"/0 til 150 mmJa5 937NOK
H500-196-30CERT+/-0.001"/0.02 mmJaStøpt plast1.57 "0 til 6"/0 til 150 mmNei3 102NOK
E500-193+/- 0.0015 "NeiStøpt plast2.52 "0 til 12"/0 til 300 mmNei6 787NOK
I500-166 m / sertif+/- 0.0015 "JaMontert plast64mm0 til 12"/0 til 300 mmNei12 116NOK
I500-166+/- 0.0015 "NeiMontert plast64mm0 til 12"/0 til 300 mmNei12 897NOK
C500-173+/- 0.0015 "NeiStøpt plast2.52 "0 til 12"/0 til 300 mmJa9 811NOK
E500-173cert+/-0.0015"/0.03 mmJaStøpt plast2.52 "0 til 12"/0 til 300 mmJa9 608NOK
J500-505-10+/- 0.002 "NeiMontert plast90mm0 til 18"/0 til 450 mmJa13 014NOK
K500-506-10CERT+/- 0.002 "JaMontert plast3.54 "0 til 24"/0 til 600 mmJa15 787NOK
J500-505-10CERT+/- 0.002 "JaMontert plast90mm0 til 18"/0 til 450 mmJa14 991NOK
K500-506-10+/- 0.002 "NeiStøpt plast3.54 "0 til 24"/0 til 600 mmJa13 802NOK
K500-507-10 m / sertif+/- 0.003 "JaMontert plast3.54 "0 til 40"/0 til 1000 mmJa30 673NOK
L500-507-10+/- 0.003 "NeiMontert plast5.51 "0 til 40"/0 til 1000 mmJa27 533NOK
STARRETT -

Løfter

StilModellPris (eks. mva)
A776C41 639NOK
B167-015312NOK
A167-060281NOK
A167-025265NOK
A776A68 151NOK
A776D73 858NOK
A776B84 576NOK
C167-100271NOK
D167-040261NOK
A5002BZ-40/100048 790NOK
A167-500320NOK
A167-400314NOK
A167-080266NOK
A167-090266NOK
A167-220266NOK
STARRETT -

calipers

StilModellPris (eks. mva)
A26-243 915NOK
B37-123 775NOK
C563-61 309NOK
D36-246 192NOK
E36-124 031NOK
INSIZE -

kniver

StilModellPris (eks. mva)
A7392-T81 284NOK
B7392-T61 284NOK
INSIZE -

Ballpoeng

StilModellPris (eks. mva)
A7391-T71 648NOK
A7391-T102 143NOK
A7391-T81 648NOK
A7391-T91 648NOK
A7391-T31 648NOK
A7391-T61 648NOK
A7391-T51 633NOK
STARRETT -

calipers

StilModellSakPris (eks. mva)
A36-6caliper3 046NOK
B79A-4caliper1 390NOK
C79A-12caliper1 831NOK
DR120A-6Ringkaliper4 025NOK
INSIZE -

Lange kjever

StilModellPris (eks. mva)
A1133-4025 858NOK
A1133-2412 261NOK
INSIZE -

Spring Dividers

StilModellPris (eks. mva)
A7260-150224NOK
A7260-250347NOK
A7260-200258NOK
A7260-300401NOK
INSIZE -

calipers

StilModellSakPris (eks. mva)
A1135-601caliper14 221NOK
A1135-1002caliper22 972NOK
B1135-451caliper9 430NOK
C6140-300ADybdestopp962NOK
D1111-100ADigital tykkelse1 302NOK
E1113-300Digital tykkelse3 713NOK
D1111-75ADigital tykkelse1 132NOK
F1211-24Vernier Caliper4 915NOK
MITUTOYO -

Verniers

StilModellSakPris (eks. mva)
A531-122Vernier1 646NOK
B160-111Vernier Caliper43 974NOK
STARRETT -

Bokstaver

StilModellPris (eks. mva)
AW798B-12/3009 641NOK
BW798B-6/1507 839NOK
CW798B-8/2008 790NOK
INSIZE -

Mekanisk kaliber kjevemikrometer

StilModellSakPris (eks. mva)
A3220-1Inne i mikrometer1 778NOK
A3220-4Inne i mikrometer2 462NOK
B3238-2Inne i mikrometer3 861NOK
A3220-2Inne i mikrometer1 907NOK
A3220-3Inne i mikrometer2 213NOK
B3238-1mikrometer3 229NOK
StilModellPris (eks. mva)
A1130-2003 813NOK
A1130-3005 308NOK
INSIZE -

Digital Caliper Jaw Micrometers

StilModellPris (eks. mva)
A3520-30E7 234NOK
B3520-50E6 458NOK
MITUTOYO -

Spesialitet digitale skyvelære

StilModellPris (eks. mva)
A573-746-2014 079NOK
B573-701-207 418NOK
C573-752-2012 821NOK
D573-734-209 155NOK
E550-223-1015 009NOK
INSIZE -

Spesialitet digitale skyvelære

StilModellSakPris (eks. mva)
A1122-300caliper7 846NOK
B1181-M25ADigital tykkelse6 926NOK
B1181-M50ADigital tykkelse8 042NOK
C1524-200Digital tykkelse7 105NOK
StilModellPris (eks. mva)
A500-768-203 161NOK
A552-161-1024 043NOK
A500-163-304 943NOK
A552-160-1022 709NOK
StilModellPris (eks. mva)
A7261-150238NOK
A7261-200250NOK
A7261-250354NOK
A7261-300413NOK
StilModellPris (eks. mva)
A7262-300458NOK
A7262-150224NOK
A7262-250356NOK
A7262-200258NOK
INSIZE -

Spline Points, Spline Tips

ModellSakPris (eks. mva)
7392-T3CR4UEM766NOK
EMPIRE -

Vernier Caliper, 5 tommers størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
2784CP4GHM178NOK

Digitale kalipere

Digitale skyvelære, også kjent som elektroniske digitale skyvelære, er batteridrevne presisjonsinstrumenter som brukes til å måle nøyaktige interne og eksterne avstander. Disse skyvelærene har en knapp for å bytte mellom imperiale og metriske verdier og er tilgjengelige med enten en manuell PÅ/AV-bryter eller en automatisk avstengingsfunksjon. Velg mellom et bredt utvalg av digitale skyvelære i stål, karbonfiber, polykarbonat og plast fra merker som Brun og skarp, Mitutoyo, Starrett, Vestover og general. Starrett Digitale skyvelære måler ytre, indre, dybde- og trinndimensjoner med en nøyaktighet på 0.001 tomme opp til 60 tommers rekkevidde. Disse kaliperne har en slank og strømlinjeformet profil for økt komfort og en digital LCD-avlesning for nøyaktige målinger. De har en kropp i herdet rustfritt stål som er ideell for tøffe industrielle miljøer og et finjusteringshjul for feilretting og presis drift. Mitutoyo tilbyr et bredt utvalg av digitale skyvelære for metallbearbeiding, skogbruk, maskinteknikk og trebearbeidingsapplikasjoner. Disse skyvelærene kommer med et aposisjonsminne som husker de siste måle- og funksjonskontrollknappene på ansiktet for rask og enkel betjening.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan kalibreres digitale kalipere?

Disse kaliprene kalibreres ved å ta målinger mot en referansestandard, for eksempel en måleblokk.

Hva er minimumsverdien en digital skyvelære kan måle?

De kan måle en minimumsdimensjon på 0.01 mm (0.0005 tommer).

Kan jeg bruke digitale skyvelære for å måle tykkelse?

Ja, digitale skyvelære kan brukes til å måle tykkelsen på materialer som metallplater eller plastplater ved å klemme materialet mellom kjevene og ta avlesningen.

Kan digitale skyvelære brukes for ikke-metalliske materialer?

Ja, de kan brukes til å måle ikke-metalliske materialer som plast, tre og keramikk. Imidlertid bør man passe på å unngå å skade kaliperkjevene, spesielt når man arbeider med slipende materialer.

Er digitale skyvelære mer nøyaktige enn analoge skyvelære?

Ja, digitale skyvelære er generelt mer nøyaktige enn analoge (vernier) skyvelære fordi de gir en digital avlesning, noe som reduserer risikoen for feil.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?