Digitale kalipere

filtre

Digitale skyvelære måler dimensjonene til objekter med eksepsjonell presisjon. De består av to kjever, en fast og en bevegelig, som kan brukes til å gripe en gjenstand. De har en digital...Les mer

MITUTOYO -

Elektronisk digital skyvelære 0 til 8 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
700-123-10AD6XQF3 010 NOK
REED INSTRUMENTS -

Elektronisk digital skyvelære, 0-6 tommer, 0-150 mm

ModellSakPris (eks. mva)
R7400CD7ABK825NOK
GEARWRENCH -

Digital skyvelære, med stort LCD-vindu, 6 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
3756DCP6JEM1 487 NOK
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC -

Digital skyvelære, 0 tommer til 6 tommer/0 til 150 mm rekkevidde, IP54, SPC-utgang

ModellSakPris (eks. mva)
147BCP6KPM1 556 NOK
STARRETT -

Utvendig fjærcaliper, 0 tommer til 4 tommer/0 mm til 100 mm, fjær, Quick-Spring-punkter

ModellSakPris (eks. mva)
79B-4CU4NXP1 205 NOK
STARRETT -

Fjærmutter Caliper

ModellSakPris (eks. mva)
79B-8CU4PAT1 928 NOK
MITUTOYO -

5-30/.01 mm I.Mic Cal.Type

ModellSakPris (eks. mva)
145-185CV4QFD3 508 NOK
JOHNSON -

Digital skyvelære 0 til 6 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
1889-0600AB6LJC772NOK
MITUTOYO -

Digimatic Caliper 12 tommers bredde/utvendig diameter og indre diameter karbid

ModellSakPris (eks. mva)
500-168AH9JRU12 288 NOK
INSIZE -

OD/ID Vernier Caliper, 0 tommer til 40 tommer/0 mm til 1000 mm rekkevidde, +/-0.0031 tommers nøyaktighet

ModellSakPris (eks. mva)
1211-40CR4UPL12 061 NOK
MITUTOYO -

Digital Caliper-Jaw Inside Micrometer, 0.2 tommer til 1.2 tommer/5 mm til 30 mm rekkevidde

ModellSakPris (eks. mva)
345-350-30CT3RAV9 366 NOK
STARRETT -

Elektronisk skyvelære med Output Inch Case

ModellSakPris (eks. mva)
B5000BZ-20/500CU4MVC32 793 NOK
STARRETT -

Lang rekkevidde Deep Nib Jaw Digital Caliperch til 24 tommer/0 til 600 mm rekkevidde, Nib Edge

ModellSakPris (eks. mva)
F5005BZ-24/600CU4NQH64 291 NOK
STARRETT -

Solid mutterdeler

ModellSakPris (eks. mva)
83A-4CU4NXD1 284 NOK
STARRETT -

Fjærmutter Caliper

ModellSakPris (eks. mva)
79B-6CU4PAR1 255 NOK
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC -

Pocket Slide Caliper, 0-tommers til 4-tommers rekkevidde, +/-0.001 tommers nøyaktighet

ModellSakPris (eks. mva)
132MECV4NQL191NOK
MITUTOYO -

Vernier Caliper, 12 tommers størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
530-119CV4PWZ3 667 NOK
REED INSTRUMENTS -

Elektronisk digital tykkelse, 0-6 tommer, 0-150 mm, Nist Cert

ModellSakPris (eks. mva)
R7400-NISTCD7ABL1 786 NOK
Se detaljer

Digitale kalipere

Digitale skyvelære, også kjent som elektroniske digitale skyvelære, er batteridrevne presisjonsinstrumenter som brukes til å måle nøyaktige interne og eksterne avstander. Disse skyvelærene har en knapp for å bytte mellom imperiale og metriske verdier og er tilgjengelige med enten en manuell PÅ/AV-bryter eller en automatisk avstengingsfunksjon. Velg mellom et bredt utvalg av digitale skyvelære i stål, karbonfiber, polykarbonat og plast fra merker som Brun og skarp, Mitutoyo, Starrett, Vestover og general. Starrett Digitale skyvelære måler ytre, indre, dybde- og trinndimensjoner med en nøyaktighet på 0.001 tomme opp til 60 tommers rekkevidde. Disse kaliperne har en slank og strømlinjeformet profil for økt komfort og en digital LCD-avlesning for nøyaktige målinger. De har en kropp i herdet rustfritt stål som er ideell for tøffe industrielle miljøer og et finjusteringshjul for feilretting og presis drift. Mitutoyo tilbyr et bredt utvalg av digitale skyvelære for metallbearbeiding, skogbruk, maskinteknikk og trebearbeidingsapplikasjoner. Disse skyvelærene kommer med et aposisjonsminne som husker de siste måle- og funksjonskontrollknappene på ansiktet for rask og enkel betjening.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan kalibreres digitale kalipere?

Disse kaliprene kalibreres ved å ta målinger mot en referansestandard, for eksempel en måleblokk.

Hva er minimumsverdien en digital skyvelære kan måle?

De kan måle en minimumsdimensjon på 0.01 mm (0.0005 tommer).

Kan jeg bruke digitale skyvelære for å måle tykkelse?

Ja, digitale skyvelære kan brukes til å måle tykkelsen på materialer som metallplater eller plastplater ved å klemme materialet mellom kjevene og ta avlesningen.

Kan digitale skyvelære brukes for ikke-metalliske materialer?

Ja, de kan brukes til å måle ikke-metalliske materialer som plast, tre og keramikk. Imidlertid bør man passe på å unngå å skade kaliperkjevene, spesielt når man arbeider med slipende materialer.

Er digitale skyvelære mer nøyaktige enn analoge skyvelære?

Ja, digitale skyvelære er generelt mer nøyaktige enn analoge (vernier) skyvelære fordi de gir en digital avlesning, noe som reduserer risikoen for feil.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?