MITUTOYO Dial indikatorer

Inkluderer AGD 1- og AGD 2-klokkeindikatorer designet for å måle det generelle avviket til enhver komponent fra forventet standard. Har en blendfri flat krystallflate som er tett festet til en ramme for å hindre inntrengning av væsker. Tilgjengelig i forskjellige skivestørrelser og graderinger

filtre

MITUTOYO -

Kontinuerlig urskiveindikator og magnetisk base

StilModelleksamenerBearing TypeLagreneOmrådeBezelKalibreringssertifikatFARGEutformingPris (eks. mva)
A2803S-100.0001 "juveler-0 til 0.025 "----2 120NOK
B2923SB-100.0001 "juveler-0 til 0.05 "----2 282NOK
B2923S-100.0001 "juveler-0 til 0.05 "----2 333NOK
C1803S-100.0001 "juveler-0 til 0.025 "----2 424NOK
D2804S-100.0001 "juveler-0 til 0.05 "----2 338NOK
E2776S0.0005 "Plain-0 til 1 "-Nei--2 070NOK
E2776SERT0.0005 "Plain-0 til 1 "-Ja--2 747NOK
F2416SERT0.001 "Plain-0 til 1 "-Ja--2 345NOK
F2416S-10CERT0.001 "juveler-0 til 1 "----2 542NOK
G2417S0.001 "Plain-0 til 1 "----1 674NOK
H1410S-100.001 "juveler-0 til 0.25 "-Nei--1 660NOK
I1411S0.001 "Plain-0 til 0.25 "----1 575NOK
J4887S-190.001 "juveler-0 til 3 "----6 046NOK
K2424S-19CERT0.001 "juveler-0 til 2 "-Ja--4 015NOK
E2416S0.001 "Plainstandard1"JusterbarNeiHvitAGD 21 641NOK
K2424S-190.001 "juvelerjuveler2"JusterbarNeiHvitAGD 23 193NOK
L1410s0.001 "PlainIkke juvelert0.25 "riflete-HvitAGD 11 631NOK
H1410S-10CERT0.001 "juveler-0 til 0.25 "-Ja--2 437NOK
M2109S-100.001mmjuveler-0 å 1mm----2 826NOK
M2109SB-100.001mmjuvelerjuveler1mmJusterbar-GulAGD 22 925NOK
N2046S-110.01mmjuvelerjuveler10mmJusterbar-Gul-1 562NOK
O1960T0.01mmPlainPlain1mmJusterbar-GulAGD 12 066NOK
P2929SB-620.01mmPlain-0 å 0.8mm----1 773NOK
P2929S-620.01mmPlainPlain0.8mmJusterbar-GulAGD 21 688NOK
Q1160T0.01mmPlain-0 å 5mm----1 955NOK
MITUTOYO -

Dial indikatorer

Dial indikatorer, også kjent som testindikatorer, brukes til nøyaktig måling av små avstander og vinkler, samt for å måle avbøyning av armene i motorbyggingsoperasjoner. Disse enhetene har en stilk for å sikre påliteligheten av armaturen og spindler som danner grunnlaget for nøyaktighet, uten å forårsake noen negativ effekt på indikatoren eller arbeidsflaten. Det magnetiske stativet på disse indikatorene aksepterer alle indikatorer, testindikatorer og sonder med AGD-type urskiveindikatorer og et monteringshull. Velg mellom en rekke disse Mitutoyo-indikatorene som er tilgjengelige i 0 til 0.050 tommer og 0 til 1 tommers varianter på Raptor Supplies.

StilModellDriftstypeNøyaktighetBearing TypeOmrådeStengel Dia.TrådstørrelseCase TypeDialstørrelsePris (eks. mva)
A2514AB--------1 920NOK
B2414A--------1 572NOK
C1168A--------1 925NOK
A1909SB-62--------1 755NOK
D3426A-19--------4 712NOK
E1003T--------1 693NOK
F64PKA079--Plain0 til 1 "----3 468NOK
G2050A--------1 846NOK
A3424A-19--------3 764NOK
H2904A--------1 779NOK
I1911AB-10--------2 248NOK
A101832--------104NOK
J543-552A---1 "/ 25.4 mm----10 912NOK
K1671AB--------1 796NOK
L1410AB-10Tilbake Stempel+/- 0.001 "juveler0 "til 0.25"0.38 "# 4-48Sak40mm1 765NOK
M2358A-10W/CERTLug Tilbake+/- 0.0001 "juveler0 "til 5"0.38 "# 4-48-57mm3 864NOK
N2416A-10Lug Tilbake+/- 0.002 "juveler0 "til 1"0.38 "# 4-48-57mm2 049NOK
M2358A-10Lug Tilbake+/- 0.0001 "juveler0 "til 5"0.38 "# 4-48-57mm3 034NOK
O2046A-60Lug Tilbake+/- 0.013 mmPlain0 å 10mm8 mmM2.5 x 0.45-57mm2 405NOK
P2050A-01Lug Tilbake+/- 0.01 mmPlain0 å 20 mm0.38 "# 4-48-57mm1 935NOK
Q2050ABVertikal+/- 0.02 mmPlain0 å 20 mm8 mmM2.5 x 0.45Eske57mm1 994NOK
R2046A-01Vertikal+/- 0.01 mmPlain0 å 10mm0.38 "# 4-48Eske57mm1 381NOK
MITUTOYO -

Ringetest

StilModellDialstørrelseeksamenerOmrådePris (eks. mva)
A513-405E1.5 "0.002mm0 å 0.2mm2 137NOK
B513-4121.5 "0.0005 "0 til 0.03 "2 708NOK
C513-4421.5 "0.0005 "0 til 0.06 "2 558NOK
D513-4431.5 "0.0001 "0 til 0.016 "3 219NOK
E513-4721.5 "0.0005 "0 til 0.03 "2 116NOK
F513-5041.25 "0.0001 "0 til 0.1 "2 266NOK
G513-404E40mm0.01mm0 å 0.8mm1 864NOK
MITUTOYO -

Oppringningstestindikator sett

StilModellDialstørrelseeksamenerOmrådePris (eks. mva)
A513-412T1.5 "0.0005 "0 til 0.03 "3 033NOK
B513-406T1.5 "0.0005 "0 til 0.03 "2 432NOK
C513-403T1.5 "0.0001 "0 til 0.008 "2 878NOK
D513-402T1.5 "0.0005 "0 til 0.03 "2 118NOK
E513-442T1.5 "0.0005 "0 til 0.06 "2 749NOK
F513-452T1.5 "0.0005 "0 til 0.03 "2 748NOK
G513-504T1.25 "0.0001 "0 til 0.1 "2 685NOK
H513-518T1.25 "0.001 "0 til 0.04 "2 094NOK
I513-405T40mm0.002mm0 å 0.2mm2 795NOK
MITUTOYO -

Ringtestindikatorer

StilModellDialstørrelseeksamenerOmrådePris (eks. mva)
A513-401-10H---2 757NOK
B513-401-10E---3 133NOK
C513-404-10H---1 974NOK
D513-446-10A---3 401NOK
E513-464-10E---2 527NOK
F513-415-10H---2 151NOK
G513 414-10-XNUMXT---2 865NOK
H513-414-10E---2 285NOK
G513 415-10-XNUMXT---3 150NOK
I513 515-10-XNUMXT---2 709NOK
J513 424-10-XNUMXT---2 600NOK
K513 443-10-XNUMXT---3 624NOK
L513-405-10H---2 437NOK
M513 442-16-XNUMXT1.5 "0.005 "0 til 0.06 "2 930NOK
N513-452-10E1.5 "0.005 "0 til 0.03 "2 427NOK
O513-5181.25 "0.001 "0 til 0.04 "1 834NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?