Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MITUTOYO 513-404E Indikator for ringetest | AA8AHG 16X244

MITUTOYO 513-404E Skivetestindikator

På lager
Vare: AA8AHG Modell: 513-404EKryssreferanse: 16X244
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
1 864 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndikator for ringetest
Bearing Typejuveler
Kontaktpunkt Dia.0.078 "
KontaktpunktstilCarbide
Dial FargeGul
Dialleser0-40-0
Dialstørrelse40mm
eksamener0.01mm
IndikatorstilHorisontal
Område0 å 0.8mm
Rekkevidde per revolusjon0.8mm
LesningBalansert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode9017308000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellDialstørrelseeksamenerOmrådePris
MITUTOYO 513-405E Dial Test Indicator 0.200mm Graderinger 0-0.2mm | AD6XQZ 4CGR2 513-405E1.5 "0.002mm0 å 0.2mm2 137 NOK
MITUTOYO 513-412 Indikator for ringetest 0.0005 Graderinger 0-0.03 In | AD6XRB 4CGR4 513-4121.5 "0.0005 "0 til 0.03 "2 708 NOK
MITUTOYO 513-442 Dial Test Indicator 0.0005 Graderinger 0-0.06 In | AD6XRC 4CGR5 513-4421.5 "0.0005 "0 til 0.06 "2 558 NOK
MITUTOYO 513-443 Dial Test Indicator.0.0001 Graderinger 0-0.016 In | AD6XRE 4CGR7 513-4431.5 "0.0001 "0 til 0.016 "3 219 NOK
MITUTOYO 513-472 Dial Test Indicator 0.0005 Graderinger 0-0.03 In | AD6XRG 4CGR9 513-4721.5 "0.0005 "0 til 0.03 "2 116 NOK
MITUTOYO 513-504 Dial Test Indicator 0.0001 Graderinger 0-0.1 In | AD6XRH 4CGT1 513-5041.25 "0.0001 "0 til 0.1 "2 266 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MITUTOYO 513-404E Skivetestindikator
1 864 NOK / enhet