Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MITUTOYO 2416S-10CERT Skiveindikator Med Cert 0.001 Grad 0-1 In | AE6EBT 5RCG1

MITUTOYO 2416S-10CERT skiveindikator med Cert 0.001 Grad 0-1 In

På lager
Vare: AE6EBT Modell: 2416S-10CERTKryssreferanse: 5RCG1
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
2 542 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDial indikator
AGD nr.AGD 2
Tilbake TypeJuli
Bearing Typejuveler
Kontaktpunkt Dia.1"
KontaktpunktstilKarbidkule
Dial FargeHvit
Dialleser0-100
Dialstørrelse2.24 "
eksamener0.001 "
Område0 til 1 "
Rekkevidde per revolusjon0.100 "
LesningKontinuerlig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)19.56
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode9026806000
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Rammelås (Ja)

Produktvarianter

ProduktModelleksamenerBearing TypeLagreneOmrådeBezelKalibreringssertifikatFARGEutformingPris
MITUTOYO 1960T skiveindikator | AA8AGM 16X225 1960T0.01mmPlainPlain1mmJusterbar-GulAGD 12 066 NOK
MITUTOYO 2046S-11 skiveindikator | AA8AGU 16X231 2046S-110.01mmjuvelerjuveler10mmJusterbar-Gul-1 562 NOK
MITUTOYO 2047S skiveindikator | AA8AGV 16X232 2047S0.01mmPlainPlain10mmJusterbar-GulAGD 21 678 NOK
MITUTOYO 2109SB-10 skiveindikator | AA8AGZ 16X236 2109SB-100.001mmjuvelerjuveler1mmJusterbar-GulAGD 22 925 NOK
MITUTOYO 2929S-62 skiveindikator | AA8AHA 16X237 2929S-620.01mmPlainPlain0.8mmJusterbar-GulAGD 21 688 NOK
MITUTOYO 1410s Dial-indikator 0.001 Grad 0-0.25 tommer Wh | AA8YBH 1ARB1 1410s0.001 "PlainIkke juvelert0.25 "riflete-HvitAGD 11 631 NOK
MITUTOYO 2424S-19 Skiveindikator Agd 2 2 In | AA8YCB 1ARD3 2424S-190.001 "juvelerjuveler2"JusterbarNeiHvitAGD 23 193 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MITUTOYO 2416S-10CERT skiveindikator med Cert 0.001 Grad 0-1 In
2 542 NOK / enhet