MITUTOYO Kontinuerlig urskiveindikator og magnetisk base


filtre
StilModelleksamenerBearing TypeLagreneOmrådeBezelKalibreringssertifikatFARGEutformingPris (eks. mva)
A
2923S-10
0.0001 "juveler-0 til 0.05 "----2 219 NOK
B
2803S-10
0.0001 "juveler-0 til 0.025 "----2 108 NOK
C
2804S-10
0.0001 "juveler-0 til 0.05 "----2 252 NOK
D
1803S-10
0.0001 "juveler-0 til 0.025 "----2 275 NOK
A
2923SB-10
0.0001 "juveler-0 til 0.05 "----2 191 NOK
E
2776SERT
0.0005 "Plain-0 til 1 "-Ja--2 654 NOK
E
2776S
0.0005 "Plain-0 til 1 "-Nei--1 978 NOK
F
2424S-19
0.001 "juvelerjuveler2"JusterbarNeiHvitAGD 23 193 NOK
E
2416S
0.001 "Plainstandard1"JusterbarNeiHvitAGD 21 641 NOK
F
2424S-19CERT
0.001 "juveler-0 til 2 "-Ja--3 850 NOK
G
1410S-10CERT
0.001 "juveler-0 til 0.25 "-Ja--2 342 NOK
H
2416SERT
0.001 "Plain-0 til 1 "-Ja--2 252 NOK
I
4887S-19
0.001 "juveler-0 til 3 "----5 875 NOK
G
1410S-10
0.001 "juveler-0 til 0.25 "-Nei--1 660 NOK
J
1410s
0.001 "PlainIkke juvelert0.25 "riflete-HvitAGD 11 532 NOK
K
1411S
0.001 "Plain-0 til 0.25 "----1 533 NOK
L
2417S
0.001 "Plain-0 til 1 "----1 639 NOK
H
2416S-10CERT
0.001 "juveler-0 til 1 "----2 431 NOK
M
2109S-10
0.001mmjuveler-0 å 1mm----2 727 NOK
M
2109SB-10
0.001mmjuvelerjuveler1mmJusterbar-GulAGD 22 810 NOK
N
2046S-11
0.01mmjuvelerjuveler10mmJusterbar-Gul-1 500 NOK
O
2929SB-62
0.01mmPlain-0 å 0.8mm----1 713 NOK
P
2047S
0.01mmPlainPlain10mmJusterbar-GulAGD 21 678 NOK
Q
1160T
0.01mmPlain-0 å 5mm----1 895 NOK
O
2929S-62
0.01mmPlainPlain0.8mmJusterbar-GulAGD 21 648 NOK
R
1960T
0.01mmPlainPlain1mmJusterbar-GulAGD 12 003 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?