GENERAL CABLE Data / LAN-kabler

filtre

GENERAL CABLE -

Kategori 5e kabel

StilModellJakkefargeUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A5131278EBlå0.18 "2 337NOK
B5133299EBlå0.2 "1 711NOK
B5133255EHvit0.2 "1 589NOK
A5131361EHvit0.18 "2 368NOK
GENERAL CABLE -

Utenfor anleggskabel

StilModellKategoritypeJakke materialeLengdeUtenfor Dia.Skjermet / uskjermetLedningsstørrelsePris (eks. mva)
AW51361015EUV- og slitebestandig polyetylen, aluminiumsrustning for utvendig og direkte nedgraving1000ft.0.34 "Skjermet24AWG8 819NOK
BW51361005EUV- og slitebestandig polyetylen, for utvendig og direkte nedgraving1000ft.0.23 "uskjermet24AWG5 242NOK
B51361005Epolyetylen100ft.0.23 "uskjermet24AWG2 207NOK
B71361006polyetylen100ft.0.25 "uskjermet23AWG3 036NOK
GENERAL CABLE -

Skjermet plenumkabel

StilModellJakkefargeJakke materialePris (eks. mva)
AW2131611EBlåLav røyk Flexguard(R) Flammehemmende PVC9 713NOK
BW2131673EGråFlammehemmende PVC med lite røyk9 713NOK
GENERAL CABLE -

Plenumkabel

StilModellemballasjeKategoritypeDirigentstørrelseLedningsstørrelseJakkefargeJakke materialeDriftstemp. OmrådeUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
AW7131760Pull-Pac (R)623AWG23AWGBlåLav røyk Flexguard(R) Flammehemmende PVC-10 grader til 60 grader C0.215 "7 647NOK
BW7131761Pull-Pac (R)623AWG23AWGHvitLav røyk Flexguard(R) Flammehemmende PVC-10 grader til 60 grader C0.215 "7 647NOK
CW7131763Pull-Pac (R)623AWG23AWGGråFlammehemmende PVC med lite røyk-10 grader til 60 grader C0.215 "8 855NOK
AW5131418EPull-Pac (R)5E24AWG24AWGGråFlammehemmende PVC-20 grader til 75 grader C0.18 "4 804NOK
AW7131840Spool-Pac (R)623AWG23AWGBlåPVC-20 grader til 75 grader C0.205 "8 334NOK
AW5131431ESpool-Pac (R)5E24AWG24AWGBlåFlammehemmende PVC-20 grader til 75 grader C0.18 "4 658NOK
GENERAL CABLE -

Stigerørkabel

StilModellLedningsstørrelseKategoritypeDirigentstørrelseJakkefargeDriftstemp. OmrådeUtenfor Dia.PakketypeemballasjePris (eks. mva)
AW713376423AWG623AWGBlå-10 grader til 60 grader C0.22 "Trekk PacPull-Pac (R)3 592NOK
AW713370323AWG623AWGBlå-10 grader til 60 grader C0.22 "spoolspool4 026NOK
BW713370823AWG623AWGHvit-10 grader til 60 grader C0.22 "spoolSpool-Pac (R)4 141NOK
BW713376523AWG623AWGHvit-10 grader til 60 grader C0.22 "Trekk PacPull-Pac (R)4 141NOK
AW5133374E24AWG5E24AWGBlå-20 grader til 75 grader C0.195 "spoolSpool-Pac (R)3 253NOK
BW5133342E24AWG5E24AWGHvit-20 grader til 75 grader C0.195 "spoolSpool-Pac (R)2 419NOK
CW5133200E24AWG5E24AWGGrå-20 grader til 75 grader C0.195 "Trekk PacPull-Pac (R)2 419NOK
DW5133448E24AWG5E24AWGGul-20 grader til 75 grader C0.195 "spoolSpool-Pac (R)2 327NOK
CW5133255E24AWG5E24AWGHvit-20 grader til 75 grader C0.195 "Trekk PacPull-Pac (R)2 419NOK
CW5133299E24AWG5E24AWGBlå-20 grader til 75 grader C0.195 "Trekk PacPull-Pac (R)2 434NOK
EW5133329E24AWG5E24AWGGrå-20 grader til 75 grader C0.195 "spoolSpool-Pac (R)2 358NOK
GENERAL CABLE -

Skjermet stigerørkabel

StilModellJakkefargePris (eks. mva)
AW2133496EBlå6 934NOK
BW2133774EHvit6 169NOK
GENERAL CABLE -

Cat 6 23/4 Riser 1000 Feet Blue

ModellSakPris (eks. mva)
W7133707AD2XQN3 924 NOK
GENERAL CABLE -

Kabelkatt 6 svart 23awg 1000 fot

ModellSakPris (eks. mva)
W7136100AB2MYE9 054 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?