GENERELL KABEL W5133299E Kabeldata/lan Cat 5e Blue | AE4PVG 5MD21

GENERAL CABLE W5133299E Kabeldata/lan Cat 5e Blue

På lager
Vare: AE4PVG Modell: W5133299EKryssreferanse: 5MD21

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 613 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTwisted Pair kabel
Bøy radius1"
Kabellengde1000ft.
Kategoritype5E
Dirigentstørrelse24AWG
Frekvens200 MHz
JakkefargeBlå
Jakke materialeFlammehemmende PVC
Lengde1000ft.
Lav temp. Vurdering (grad C)0
Antall lederpar4
Driftstemp. Område-20 grader til 75 grader C
Utenfor Dia.0.195 "
PakketypeTrekk Pac
emballasjePull-Pac (R)
Trekkekraft25 lb.
Skjermet / uskjermetuskjermet
standardMPR / CMR / FT4
UL-typerriser
Ledningsstørrelse24AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.8
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)21.84
HS kode8544493080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLedningsstørrelseKategoritypeDirigentstørrelseJakkefargeDriftstemp. OmrådeUtenfor Dia.PakketypeemballasjePris
GENERELL KABEL W5133374E Kabelstigerør Cat 5e 24awg Blå | AB2MEB 1MUF6 W5133374E24AWG5E24AWGBlå-20 grader til 75 grader C0.195 "spoolSpool-Pac (R)3 253 NOK
GENERELL KABEL W5133342E Kabelstigerør Cat 5e 24awg Hvit | AB2MEC 1MUF8 W5133342E24AWG5E24AWGHvit-20 grader til 75 grader C0.195 "spoolSpool-Pac (R)2 419 NOK
GENERELL KABEL W7133764 Kabelstigerør Cat 6 23awg Blå | AB2MEN 1MUL7 W713376423AWG623AWGBlå-10 grader til 60 grader C0.22 "Trekk PacPull-Pac (R)3 357 NOK
GENERELL KABEL W7133703 Kabelstigerør Cat 6 23awg Blå | AB2MEP 1MUL8 W713370323AWG623AWGBlå-10 grader til 60 grader C0.22 "spoolspool3 624 NOK
GENERELL KABEL W7133708 Kabelstigerør, Cat6, 23 Awg, Hvit | AB2MEQ 1MUL9 W713370823AWG623AWGHvit-10 grader til 60 grader C0.22 "spoolSpool-Pac (R)3 727 NOK
GENEREL KABEL W7133765 Kabelstigerør Cat 6 23awg Hvit | AB2MER 1MUN1 W713376523AWG623AWGHvit-10 grader til 60 grader C0.22 "Trekk PacPull-Pac (R)3 686 NOK
GENEREL KABEL W5133200E Kabeldata / lan Cat 5e Grå | AD3HVM 3ZK44 W5133200E24AWG5E24AWGGrå-20 grader til 75 grader C0.195 "Trekk PacPull-Pac (R)2 787 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL CABLE W5133299E Kabeldata/lan Cat 5e Blue
2 613 NOK / enhet