Kantmonterte avvik

filtre

APPROVED VENDOR -

Standoff Edge 18-8 Brite

StilModellLengdePris (eks. mva)
AZ0610-SS321 1 / 16 "763NOK
BZ0615-SS321.125 "808NOK
CZ0620-SS321.187 "821NOK
APPROVED VENDOR -

Frittstående aluminiumsklar

StilModellLengdePris (eks. mva)
AZ0610-AL281 1 / 16 "505NOK
BZ0615-AL281.125 "533NOK
CZ0620-AL281.187 "561NOK

Kantmonterte avvik

Kantmonterte avstander (også kjent som kantklemmeavstander eller kantgrepavstander) monterer kretskort eller paneler til et chassis eller annen støttestruktur på en sikker måte. De gir mekanisk støtte og elektrisk isolasjon samtidig som de tillater enkel fjerning og utskifting.

Ofte Stilte Spørsmål

Kan kantmonterte avstander brukes med både metall- og plastkretskort eller paneler?

Ja, kantmonterte avstander er kompatible med både metall- og plastkretskort eller paneler.

Hvordan festes kantmonterte avstander til kretskortet eller panelet?

Kantmonterte avstander har en klips eller gripemekanisme som sikkert griper kanten av brettet eller panelet, og eliminerer behovet for borede hull.

Kan vi fjerne disse avstandene når de er installert?

Ja, disse avstandene er utstyrt med slitesterk gjenger som tillater flere installasjoner og fjerning.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?