Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z0610-AL28 Standoff Edge Aluminium Clear 1/4 tommers panel | AE4DAU 5JKY9

APPROVED VENDOR Z0610-AL28 Standoff Edge Aluminium Clear 1/4 tommers panel

På lager
Vare: AE4DAU Modell: Z0610-AL28Kryssreferanse: 5JKY9
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
459NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKantfeste avstand
FARGESølv
Dia. Toleranse+ 0.000 / -0.025 "
FinishFjern anodisert US28
Lengde1 1 / 16 "
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
MaterialeAluminum
Utenfor Dia.1.25 "
Panelstørrelse1 / 4 "
Skruestørrelse5 / 16-18
Strekkfasthet50,000 psi
typenHunn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode7616995090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z0610-AL28 Standoff Edge Aluminium Clear 1/4 tommers panel
459NOK / enhet