Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z0620-AL28 Standoff Edge Aluminium Clear 1/2 tommers panel | AE4DAY 5JKZ7

APPROVED VENDOR Z0620-AL28 Standoff Edge Aluminium Clear 1/2 tommers panel

På lager
Vare: AE4DAY Modell: Z0620-AL28Kryssref: 5JKZ7

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
510NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKantfeste avstand
FARGESølv
Dia. Toleranse+ 0.000 / -0.025 "
FinishFjern anodisert US28
Lengde1.187 "
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
MaterialeAluminum
Utenfor Dia.1.25 "
Panelstørrelse1 / 2 "
Skruestørrelse5 / 16-18
Strekkfasthet50,000 psi
typenHunn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0945
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7616995090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z0620-AL28 Standoff Edge Aluminium Clear 1/2 tommers panel
510NOK / enhet