Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z0620-SS32 Standoff Edge 18-8 Brite 1/2 tommers panel | AE4DAZ 5JKZ8

APPROVED VENDOR Z0620-SS32 Standoff Edge 18-8 Brite 1/2 tommers panel

På lager
Vare: AE4DAZ Modell: Z0620-SS32Kryssref: 5JKZ8
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
668NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKantfeste avstand
FARGESølv
Dia. Toleranse+ 0.000 / -0.025 "
FinishBrite US32
Lengde1.187 "
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.1.25 "
Panelstørrelse1 / 2 "
Skruestørrelse5 / 16-18
Strekkfasthet80,000 psi
typenHunn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z0620-SS32 Standoff Edge 18-8 Brite 1/2 tommers panel
668NOK / enhet