GENERELL KABEL W5136101 Kabel Cat 5e Svart 24awg 1000 fot | AB2MXW 1MWX7

GENERAL CABLE W5136101 Kabel Cat 5e Black 24awg 1000 Feet

På lager
Vare: AB2MXW Modell: W5136101Kryssreferanse: 1MWX7

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 346 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTwisted Pair kabel
Bøy radius1"
Kabellengde1000ft.
Kategoritype5E
Dirigentstørrelse24AWG
Frekvens100 MHz
JakkefargeSvart
Jakke materialeUV- og slitebestandig polyetylen, aluminiumsrustning for utvendig og direkte nedgraving
Lengde1000ft.
Lav temp. Vurdering (grad C)-30 for installasjon, -45 for drift
Antall lederpar4
Driftstemp. Område-45 grader til 80 grader C
Utenfor Dia.0.34 "
Pakketypespool
emballasjespool
Trekkekraft25 lb.
Skjermet / uskjermetSkjermet
standardANSI / TIA / EIA 568B, ISO 11801, ANS / ICEA S-90-661, NEMA WC63.1, MIL-C-24640A Vanngjennomtrengning
Ledningsstørrelse24AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.23
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)44.96
Skipets bredde (cm)44.96
HS kode8544493080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKategoritypeJakke materialeLengdeUtenfor Dia.Skjermet / uskjermetLedningsstørrelsePris
GENERELL KABEL W5136100 Kabel Cat 5e Svart 24awg 1000 fot | AB2MXU 1MWX5 W51361005EUV- og slitebestandig polyetylen, for utvendig og direkte nedgraving1000ft.0.23 "uskjermet24AWG5 234 NOK
GENERELL KABEL 5136100 Kabel Cat 5e 24 Awg 100 Fot Svart | AF9ZYN 30YJ21 51361005Epolyetylen100ft.0.23 "uskjermet24AWG2 543 NOK
GENERELL KABEL 7136100 Kabel Cat 6 23 Awg 100 føtter svart | AF9ZYP 30YJ22 71361006polyetylen100ft.0.25 "uskjermet23AWG2 743 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL CABLE W5136101 Kabel Cat 5e Black 24awg 1000 Feet
8 346 NOK / enhet