GENERELL KABEL 7136100 Kabel Cat 6 23 Awg 100 føtter svart | AF9ZYP 30YJ22

GENERAL CABLE 7136100 Kabel Cat 6 23 Awg 100 Fot Svart

På lager
Vare: AF9ZYP Modell: 7136100Kryssreferanse: 30YJ22

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 743 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTwisted Pair kabel
Bøy radius1"
Kategoritype6
Frekvens250 MHz
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
JakkefargeSvart
Jakke materialepolyetylen
Lengde100ft.
Antall lederpar4
Driftstemp. Område-45 grader til 80 grader C
Utenfor Dia.0.25 "
Pakketypespool
emballasjespool
Trekkekraft32 lb.
Skjermet / uskjermetuskjermet
Ledningsstørrelse23AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.71
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8544499000

Produktdetaljer:

    • Installasjonstemp. Rekkevidde (-30 grader til 60 grader C)
    • Plenum vurdert (nei)

Produktvarianter

ProduktModellKategoritypeJakke materialeLengdeUtenfor Dia.Skjermet / uskjermetLedningsstørrelsePris
GENERELL KABEL W5136100 Kabel Cat 5e Svart 24awg 1000 fot | AB2MXU 1MWX5 W51361005EUV- og slitebestandig polyetylen, for utvendig og direkte nedgraving1000ft.0.23 "uskjermet24AWG5 234 NOK
GENERELL KABEL W5136101 Kabel Cat 5e Svart 24awg 1000 fot | AB2MXW 1MWX7 W51361015EUV- og slitebestandig polyetylen, aluminiumsrustning for utvendig og direkte nedgraving1000ft.0.34 "Skjermet24AWG8 346 NOK
GENERELL KABEL 5136100 Kabel Cat 5e 24 Awg 100 Fot Svart | AF9ZYN 30YJ21 51361005Epolyetylen100ft.0.23 "uskjermet24AWG2 543 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL CABLE 7136100 Kabel Cat 6 23 Awg 100 Fot Svart
2 743 NOK / enhet