Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MARADYNE M123K Kjølevifte 12 Tommer 12 Vdc 1155 Cfm | AD2GLW 3PDR3

MARADYNE M123K Kjølevifte 12 Tommer 12 Vdc 1155 Cfm

På lager
Vare: AD2GLW Modell: M123KKryssreferanse: 3PDR3
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
2 651 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjølevifte
Bearing TypeErmet
CFM @ 0.000-inn. SP1155
CFM @ 0.125-inn. SP1000
CFM @ 0.250-inn. SP700
CFM @ 0.375-inn. SP500
CFM @ 0.500-inn. SP255
Forsterker med full belastning7.7
Høyde13.25 "
Maks. Omgivelsestemp.200 F
Maks. Dybde2-1 / 2 "
MotorhusHelt lukket
Motor TypeDC
MonteringsposisjonVertikal
Antall kniver10
Propell Dia.12 "
PropellmaterialeGlassfylt nylon
typenHigh Performance
Spenning12 VDC
Watts130
Bredde12.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)40.13
Skipets bredde (cm)41.91
HS kode8414596040
OpprinnelseslandTR

Produktvarianter

ProduktModellMaks. DybdeCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPMotorhusMonteringsposisjonPropell Dia.typenWattsPris
MARADYNE M103K Kjølevifte 10 tommers 12 Vdc 950 Cfm | AD2GLV 3PDR2 M103K2-1 / 2 "950900Helt lukketVertikal10 "High Performance1302 304 NOK
MARADYNE M146K Kjølevifte 14 Tommer 12 Vdc 1555 Cfm | AD2GLX 3PDR4 M146K2-7 / 8 "15551400Helt lukketVertikal14 "High Performance1602 991 NOK
MARADYNE M166K Kjølevifte 16 tommers 12 Vdc 1810 Cfm | AD2GLY 3PDR5 M166K2-7 / 8 "18101600Helt lukketVertikal16 "High Performance1602 656 NOK
MARADYNE M162K Kjølevifte 16 tommers 12 Vdc 2170 Cfm | AD2GLZ 3PDR6 M162K3-3 / 8 "21701950Helt lukketVertikal16 "High Performance2252 933 NOK
MARADYNE M122K kjølevifte Vendbar 12 i diameter 12vdc | AG2YQE 32PF41 M122K3-3 / 16 "15951565Forseglet IP68Vertikal eller Horisontal12 "vendbar2252 278 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARADYNE M123K Kjølevifte 12 Tommer 12 Vdc 1155 Cfm
2 651 NOK / enhet