Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MARADYNE M122K kjølevifte Vendbar 12 i diameter 12vdc | AG2YQE 32PF41

MARADYNE M122K kjølevifte Vendbar 12 i diameter 12vdc

På lager
Vare: AG2YQE Modell: M122KKryssreferanse: 32PF41

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
2 278 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjølevifte
CFM @ 0.000-inn. SP1595
CFM @ 0.125-inn. SP1565
CFM @ 0.250-inn. SP1453
CFM @ 0.375-inn. SP1342
CFM @ 0.500-inn. SP1235
Flensbredde1"
Ramme FinishSvart
RammematerialeGlassfylt nylon
Forsterker med full belastning18
Høyde13 15 / 64 "
Maks. Dybde3-3 / 16 "
MotorhusForseglet IP68
Motor TypeDC
MonteringsposisjonVertikal eller Horisontal
Antall kniver10
Propell Dia.12 "
PropellmaterialeGlassfylt nylon
typenvendbar
Spenning12 VDC
Watts225
Bredde568924 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.88
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)42.93
Skipets bredde (cm)36.32
HS kode8414596040

Produktvarianter

ProduktModellMaks. DybdeCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPMotorhusMonteringsposisjonPropell Dia.typenWattsPris
MARADYNE M103K Kjølevifte 10 tommers 12 Vdc 950 Cfm | AD2GLV 3PDR2 M103K2-1 / 2 "950900Helt lukketVertikal10 "High Performance1302 304 NOK
MARADYNE M123K Kjølevifte 12 Tommer 12 Vdc 1155 Cfm | AD2GLW 3PDR3 M123K2-1 / 2 "11551000Helt lukketVertikal12 "High Performance1302 651 NOK
MARADYNE M146K Kjølevifte 14 Tommer 12 Vdc 1555 Cfm | AD2GLX 3PDR4 M146K2-7 / 8 "15551400Helt lukketVertikal14 "High Performance1602 991 NOK
MARADYNE M166K Kjølevifte 16 tommers 12 Vdc 1810 Cfm | AD2GLY 3PDR5 M166K2-7 / 8 "18101600Helt lukketVertikal16 "High Performance1602 656 NOK
MARADYNE M162K Kjølevifte 16 tommers 12 Vdc 2170 Cfm | AD2GLZ 3PDR6 M162K3-3 / 8 "21701950Helt lukketVertikal16 "High Performance2252 933 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARADYNE M122K kjølevifte Vendbar 12 i diameter 12vdc
2 278 NOK / enhet