MARADYNE

filtre

Motorer

D-001C-484A

VVS og kjøling

5302553025-08F-300024F-920612F-920624F-100012F-300012M103KF-4670176F-4670177M122K3200-24VG

Hydraulikk

FPD50-25NFPD50-10N

Smøring

MM-A11600034103-12VMFA13256700141660-14102-12VTEC2005 (BH1300

Motorer filtre

AC-motorer

Motor, 12V, 1 hastighet, Ccw-vifte, 484A
Varenummer: CT2FLX
Modell: D-001C-484A
880NOK / enhet
Legg i handlevognen

Om MARADYNE

Maradyne High Performance Fans, et DCM Manufacturing-merke, er en ledende leverandør av høykvalitets luftstrømsløsninger for applikasjoner i bil- og marinindustri. Dens omfattende katalog inkluderer varmeovner, vifter, motorer, radiatorer / elektriske vifter og tilhørende servicedeler. Maradyne direkte eksosvifter har 130 W forseglet motor som kan levere luftstrømmer opp til 950 cfm og fullt reversible S-designblader som enten kan skyve eller trekke luftstrømmen. Disse er videre utstyrt med en låsende pigtail-kobling og gummiavstandsstykker som gir riktig avstand fra varmeveksleren. Merket produserer også kompakte bolt-on vifter opererer på en 2-trinns likestrømsmotor for å gi forbedret hastighetsregulering ved lave startmomenter. Disse kraftige dash-monterte viftene har forkrommet stålbeskyttelse som beskytter bladene mot skader og er tilgjengelige i 12 og 24 VDC varianter. Velg fra et bredt utvalg av disse viftene, tilgjengelig i forskjellige elektriske konfigurasjoner Raptor Supplies.