Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MARADYNE M166K Kjølevifte 16 tommers 12 Vdc 1810 Cfm | AD2GLY 3PDR5

MARADYNE M166K Kjølevifte 16 Tommer 12 Vdc 1810 Cfm

På lager
Vare: AD2GLY Modell: M166KKryssreferanse: 3PDR5
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
2 656 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjølevifte
Bearing TypeErmet
CFM @ 0.000-inn. SP1810
CFM @ 0.125-inn. SP1600
CFM @ 0.250-inn. SP1300
CFM @ 0.375-inn. SP700
CFM @ 0.500-inn. SP556
Forsterker med full belastning12.3
Høyde16.375 "
Maks. Omgivelsestemp.200 F
Maks. Dybde2-7 / 8 "
MotorhusHelt lukket
Motor TypeDC
MonteringsposisjonVertikal
Antall kniver10
Propell Dia.16 "
PropellmaterialeGlassfylt nylon
typenHigh Performance
Spenning12 VDC
Watts160
Bredde15.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.9925
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)47.75
Skipets bredde (cm)48.26
HS kode8414596040
OpprinnelseslandTR

Produktvarianter

ProduktModellMaks. DybdeCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPMotorhusMonteringsposisjonPropell Dia.typenWattsPris
MARADYNE M103K Kjølevifte 10 tommers 12 Vdc 950 Cfm | AD2GLV 3PDR2 M103K2-1 / 2 "950900Helt lukketVertikal10 "High Performance1302 304 NOK
MARADYNE M123K Kjølevifte 12 Tommer 12 Vdc 1155 Cfm | AD2GLW 3PDR3 M123K2-1 / 2 "11551000Helt lukketVertikal12 "High Performance1302 651 NOK
MARADYNE M146K Kjølevifte 14 Tommer 12 Vdc 1555 Cfm | AD2GLX 3PDR4 M146K2-7 / 8 "15551400Helt lukketVertikal14 "High Performance1602 991 NOK
MARADYNE M162K Kjølevifte 16 tommers 12 Vdc 2170 Cfm | AD2GLZ 3PDR6 M162K3-3 / 8 "21701950Helt lukketVertikal16 "High Performance2252 933 NOK
MARADYNE M122K kjølevifte Vendbar 12 i diameter 12vdc | AG2YQE 32PF41 M122K3-3 / 16 "15951565Forseglet IP68Vertikal eller Horisontal12 "vendbar2252 278 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARADYNE M166K Kjølevifte 16 Tommer 12 Vdc 1810 Cfm
2 656 NOK / enhet