GENERELL KABEL W2131611E Kabelplenum skjermet Cat 5e 24awg Blå | AB2MEE 1MUH2

GENERAL CABLE W2131611E Kabelplenum skjermet Cat 5e 24awg Blå

På lager
Vare: AB2MEE Modell: W2131611EKryssreferanse: 1MUH2

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 713 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTwisted Pair kabel
Bøy radius1"
Kabellengde1000ft.
Kategoritype5E
Dirigentstørrelse24AWG
Frekvens100 MHz
JakkefargeBlå
Jakke materialeLav røyk Flexguard(R) Flammehemmende PVC
Lengde1000ft.
Lav temp. Vurdering (grad C)0 For installasjon, -10 for drift
Antall lederpar4
Driftstemp. Område-20 grader til 75 grader C
Utenfor Dia.0.225 "
Pakketypespool
emballasjespool
Trekkekraft25 lb.
Skjermet / uskjermetSkjermet
standardUL og cUL Type CMP, ANSI / TIA / EIA 568B, ANS / ICEA S-90-661, NEMA WC63.1
UL-typerPlenum, skjermet
Ledningsstørrelse24AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.65
Skipets høyde (cm)24.89
Skipets lengde (cm)34.8
Skipets bredde (cm)34.8
HS kode8544493080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellJakkefargeJakke materialePris
GENERELL KABEL W2131673E Kabel Cat 5e Plenum skjermet grå 1000 fot | AD7DHH 4DNV7 W2131673EGråFlammehemmende PVC med lite røyk9 713 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL CABLE W2131611E Kabelplenum skjermet Cat 5e 24awg Blå
9 713 NOK / enhet