GENERELL KABEL W2131673E Kabel Cat 5e Plenum skjermet grå 1000 fot | AD7DHH 4DNV7

GENERAL CABLE W2131673E Kabel Cat 5e Plenum skjermet grå 1000 fot

På lager
Vare: AD7DHH Modell: W2131673EKryssreferanse: 4DNV7

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 191 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTwisted Pair kabel
Bøy radius1"
Kabellengde1000ft.
Kategoritype5E
Dirigentstørrelse24AWG
Frekvens100 MHz
JakkefargeGrå
Jakke materialeFlammehemmende PVC med lite røyk
Lengde1000ft.
Lav temp. Vurdering (grad C)0 For installasjon, -10 for drift
Antall lederpar4
Driftstemp. Område-20 grader til 75 grader C
Utenfor Dia.0.225 "
Pakketypespool
emballasjespool
Trekkekraft25 lb.
Skjermet / uskjermetSkjermet
standardANSI / TIA / EIA 568B (CAT 5e), ANSI / ICEA S-90-661 (CAT 5e), NEC / CEC TYPE CMR FOR IKKE-PLENUM OG CMP FOR PLENUM
UL-typerPlenum, skjermet
Ledningsstørrelse24AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.715
Skipets høyde (cm)25.91
Skipets lengde (cm)34.54
Skipets bredde (cm)34.54
HS kode8544493080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellJakkefargeJakke materialePris
GENERELL KABEL W2131611E Kabelplenum skjermet Cat 5e 24awg Blå | AB2MEE 1MUH2 W2131611EBlåLav røyk Flexguard(R) Flammehemmende PVC9 713 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL CABLE W2131673E Kabel Cat 5e Plenum skjermet grå 1000 fot
9 191 NOK / enhet