GENERELL KABEL W7136100 Kabel Cat 6 Svart 23awg 1000 fot | AB2MYE 1MWZ2

GENERAL CABLE W7136100 Kabel Cat 6 Black 23awg 1000 Feet

På lager
Vare: AB2MYE Modell: W7136100Kryssreferanse: 1MWZ2

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 054 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtendørs anleggskabel
Bøy radius1"
Kabellengde1000ft.
Kategoritype6
Dirigentstørrelse23AWG
Frekvens250 MHz
JakkefargeSvart
Jakke materialeUV- og slitebestandig polyetylen
Lengde1000ft.
Lav temp. Vurdering (grad C)-30 for installasjon, -45 for drift
Antall lederpar4
Driftstemp. Område-45 grader til 80 grader C
Utenfor Dia.0.25 "
Pakketypespool
emballasjespool
Trekkekraft32 lb.
Skjermet / uskjermetuskjermet
standardANSI / TIA / EIA 568B.2-1, ISO 11801, ANS / ICEA S-192-700, MIL-C-24640A Vanngjennomtrengning
Ledningsstørrelse23AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.138
Skipets høyde (cm)26.16
Skipets lengde (cm)34.8
Skipets bredde (cm)34.8
HS kode8544493080
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL CABLE W7136100 Kabel Cat 6 Black 23awg 1000 Feet
9 054 NOK / enhet