Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 30KA31 Termostat 50/60 Hz Vegg | AF9NRV

DAYTON 30KA31 Termostat 50/60 Hz Vegg

På lager
Vare: AF9NRV Modell: 30KA31

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
2 587 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTermostat
Forsterker AC20mA
Dybde1.25 "
Passer til KW60, 80, 100
Høyde5.5 "
Hz50/60
MonteringstypeWall
Temp. Område50 grader til 90 grader F
Spenningsområde0 til 10 VDC
Bredde3.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.216
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)10.8
Skipets bredde (cm)4.76
HS kode9032100030

Produktvarianter

ProduktModellSpenningsområdeForsterker ACPasser til KWHzSakMonteringstypeBytt TypeTemp. OmrådePris
DAYTON 2YU90 varmegjenvinningstermostat Spst | AF9KHH 2YU9024 til 27725Alle unntatt 5KW; 3-fase60ViftegjenopprettingsstatEnhetsmontertSPST60 grader til 120 grader F1 732 NOK
DAYTON 2YU95 termostatenhet montert relé | AF9KHM 2YU9524 til 27725-60TermostatEnhetsmontert(2) DPST-1 694 NOK
DAYTON 2201186 Termostat | AH2EXE 26DE19 2201186----Termostat---1 100 NOK
DAYTON HV502407050009G Termostat | AH4KCF 34UE84 HV502407050009G----Termostat---370NOK
DAYTON VEVRM150420G termostat | AH9ZFW 46D474 VEVRM150420G----Termostat---338NOK
DAYTON 48GP69 Plugg inn frysebeskyttelsestermostat, bærbart varmeutstyr | CJ3ANM 48GP69----Termostat---304NOK
RFQ
DAYTON PH-936-007 Termostat | CJ3PYV 44MY59 PH-936-007----Termostat---629NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 30KA31 Termostat 50/60 Hz Vegg
2 587 NOK / enhet