Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 2YU95 termostatenhet montert relé | AF9KHM

DAYTON 2YU95 termostatenhet montert relé

På lager
Vare: AF9KHM Modell: 2YU95
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
1 694 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTermostat
Forsterker AC25
Hz60
MonteringstypeEnhetsmontert
Fase1
Bytt Type(2) DPST
Spenningsområde24 til 277

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.396
Skipets høyde (cm)20.07
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode9032100060

Produktvarianter

ProduktModellSpenningsområdeForsterker ACPasser til KWHzSakMonteringstypeBytt TypeTemp. OmrådePris
DAYTON 2YU90 varmegjenvinningstermostat Spst | AF9KHH 2YU9024 til 27725Alle unntatt 5KW; 3-fase60ViftegjenopprettingsstatEnhetsmontertSPST60 grader til 120 grader F1 732 NOK
DAYTON 30KA31 Termostat 50/60 Hz Vegg | AF9NRV 30KA310 til 10 VDC20mA60, 80, 10050/60TermostatWall-50 grader til 90 grader F2 587 NOK
DAYTON 2201186 Termostat | AH2EXE 26DE19 2201186----Termostat---1 100 NOK
DAYTON HV502407050009G Termostat | AH4KCF 34UE84 HV502407050009G----Termostat---370NOK
DAYTON VEVRM150420G termostat | AH9ZFW 46D474 VEVRM150420G----Termostat---338NOK
DAYTON 48GP69 Plugg inn frysebeskyttelsestermostat, bærbart varmeutstyr | CJ3ANM 48GP69----Termostat---304NOK
RFQ
DAYTON PH-936-007 Termostat | CJ3PYV 44MY59 PH-936-007----Termostat---629NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2YU95 termostatenhet montert relé
1 694 NOK / enhet