GENERELL KABEL W5131431E Kabeldata/lan Cat 5e Blue | AD3HVJ 3ZK40

GENERAL CABLE W5131431E Kabeldata/lan Cat 5e Blue

På lager
Vare: AD3HVJ Modell: W5131431EKryssreferanse: 3ZK40

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 192 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTwisted Pair kabel
Bøy radius1"
Kabellengde1000ft.
Kategoritype5E
Dirigentstørrelse24AWG
Frekvens200 MHz
JakkefargeBlå
Jakke materialeFlammehemmende PVC
Lengde1000ft.
Lav temp. Vurdering (grad C)0
Antall lederpar4
Driftstemp. Område-20 grader til 75 grader C
Utenfor Dia.0.18 "
Pakketypespool
emballasjeSpool-Pac (R)
Trekkekraft25 lb.
Skjermet / uskjermetuskjermet
standardMPP / CMP / FT6
UL-typerplenum
Ledningsstørrelse24AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.3275
Skipets høyde (cm)28.7
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)27.69
HS kode8544493080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellemballasjeKategoritypeDirigentstørrelseLedningsstørrelseJakkefargeJakke materialeDriftstemp. OmrådeUtenfor Dia.Pris
GENERELL KABEL W7131760 Kabelplenum Cat 6 23awg Blå | AB2MEJ 1MUH8 W7131760Pull-Pac (R)623AWG23AWGBlåLav røyk Flexguard(R) Flammehemmende PVC-10 grader til 60 grader C0.215 "6 806 NOK
GENERELL KABEL W7131761 Kabelplenum Cat 6 23awg Hvit | AB2MEL 1MUL2 W7131761Pull-Pac (R)623AWG23AWGHvitLav røyk Flexguard(R) Flammehemmende PVC-10 grader til 60 grader C0.215 "6 806 NOK
GENERELL KABEL W7131840 Cat 6 Plenum 1000 Feet Blå | AD2XQP 3WA23 W7131840Spool-Pac (R)623AWG23AWGBlåPVC-20 grader til 75 grader C0.205 "7 417 NOK
GENERELL KABEL W7131763 Kabel Cat 6 Plenum Grå 1000 fot | AD7DHJ 4DNV9 W7131763Pull-Pac (R)623AWG23AWGGråFlammehemmende PVC med lite røyk-10 grader til 60 grader C0.215 "7 881 NOK
GENERELL KABEL W5131418E Data/lan Cat 5 Grå | AE4PVE 5MD19 W5131418EPull-Pac (R)5E24AWG24AWGGråFlammehemmende PVC-20 grader til 75 grader C0.18 "4 804 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL CABLE W5131431E Kabeldata/lan Cat 5e Blue
4 192 NOK / enhet