DURHAM MANUFACTURING MTDM182436-2K195 Mobil MT arbeidsbenk, 1 skuff, kapasitet 2000 pund, størrelse 18 x 24 x 36 tommer | AF7UQP 22NE14

DURHAM MANUFACTURING MTDM182436-2K195 Mobil MT arbeidsbenk, 1 skuff, kapasitet 2000 lbs, størrelse 18 x 24 x 36 tommer

På lager
Vare: AF7UQP Modell: MTDM182436-2K195Kryssref: 22NE14

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 629 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMobilt maskinbord
Caster materialeFenol
Hjulstørrelse3"
Type hjul(4) Sving med topplåsbrudd
FARGEGrå
Skuffedybde18.5 "
Skuffehøyde4.75 "
Skuffbelastning100 lb.
Skuffebredde12.5 "
FinishPulverlakkert
Måler14
Lastekapasitet2000 lb.
MaterialeSveiset stål
Antall skuffer1
Antall hyller1
Total høyde36 "
Total lengde24 "
Samlet bredde18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 44.1
Skipets høyde (cm)52.71
Skipets lengde (cm)69.22
Skipets bredde (cm)92.08
HS kode9403200030
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeType hjulFinishSamlet breddeBreddeHøydeLengdeLastekapasitetPris
DURHAM MANUFACTURING MTDM182418-2K195 Mobil MT arbeidsbenk, 1 skuff, kapasitet 2000 pund, størrelse 18 x 24 x 18 tommer | AB6WYZ 22NE11 MTDM182418-2K19524 "(4) Sving med tommelskruebremsenPulverlakk18 "---2000 lb.7 351 NOK
DURHAM MANUFACTURING MTDM182430-2K195 Mobil MT arbeidsbenk, 1 skuff, kapasitet 2000 pund, størrelse 18 x 24 x 30 tommer | AF7UQN 22NE13 MTDM182430-2K19524 "(4) Sving med topplåsbruddPulverlakkert18 "---2000 lb.7 530 NOK
DURHAM MANUFACTURING MTDM243618-2K195 Mobil MT arbeidsbenk, 1 skuff, kapasitet 2000 pund, størrelse 24 x 36 x 18 tommer | AF7UQQ 22NE16 MTDM243618-2K19524 "(4) Sving med topplåsbruddPulverlakkert36 "---2000 lb.7 932 NOK
DURHAM MANUFACTURING MTDM243630-2K195 Mobil MT arbeidsbenk, 1 skuff, kapasitet 2000 pund, størrelse 24 x 36 x 30 tommer | AF7UQR 22NE18 MTDM243630-2K19536 "(4) Sving med topplåsbruddPulverlakkert24 "---2000 lb.7 532 NOK
DURHAM MANUFACTURING MTDM243642-2K195 Mobil MT arbeidsbenk, 1 skuff, kapasitet 2000 pund, størrelse 24 x 36 x 42 tommer | AF7UQT 22NE20 MTDM243642-2K19536 "(4) Sving med topplåsbruddPulverlakkert24 "---2000 lb.8 257 NOK
DURHAM MANUFACTURING MTDM244836-2K195 Mobil MT arbeidsbenk, 1 skuff, kapasitet 2000 pund, størrelse 24 x 48 x 36 tommer | AF7UQU 22NE24 MTDM244836-2K19548 "(4) Sving med topplåsbruddPulverlakkert24 "---2000 lb.8 833 NOK
DURHAM MANUFACTURING MTDM244842-2K195 Mobil MT arbeidsbenk, 1 skuff, kapasitet 2000 pund, størrelse 24 x 48 x 42 tommer | AF7UQV 22NE25 MTDM244842-2K19548 "(4) Sving med topplåsbruddPulverlakkert24 "---2000 lb.8 795 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURHAM MANUFACTURING MTDM182436-2K195 Mobil MT arbeidsbenk, 1 skuff, kapasitet 2000 lbs, størrelse 18 x 24 x 36 tommer
7 629 NOK / enhet