GENERELL KABEL W7131763 Kabel Cat 6 Plenum Grå 1000 fot | AD7DHJ 4DNV9

GENERAL CABLE W7131763 Kabel Cat 6 Plenum Grå 1000 fot

På lager
Vare: AD7DHJ Modell: W7131763Kryssreferanse: 4DNV9

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 881 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTwisted Pair kabel
Bøy radius1"
Kabellengde1000ft.
Kategoritype6
Dirigentstørrelse23AWG
Frekvens350 MHz
JakkefargeGrå
Jakke materialeFlammehemmende PVC med lite røyk
Lengde1000ft.
Lav temp. Vurdering (grad C)0 For installasjon, -10 for drift
Antall lederpar4
Driftstemp. Område-10 grader til 60 grader C
Utenfor Dia.0.215 "
PakketypeTrekk Pac
emballasjePull-Pac (R)
Trekkekraft32 lb.
Skjermet / uskjermetuskjermet
standardANSI / TIA / EIA-568-b.2-1 (CAT6), ANSI / TIA / EIA-862 (BYGNINGSautomatisering), ISO / IEC 11801 ED.2.0 (KLASSE E), ICEA S-102-700 (CAT 6 ), NEC / CEC TYPE CMR (UL 1666) FOR IKKE PLENUM, NEC / CEC TYPE CMP (NFPA 262) FOR PLENUM, UL 444
UL-typerplenum
Ledningsstørrelse23AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.8375
Skipets høyde (cm)40.13
Skipets lengde (cm)40.13
Skipets bredde (cm)25.91
HS kode8544493080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellemballasjeKategoritypeDirigentstørrelseLedningsstørrelseJakkefargeJakke materialeDriftstemp. OmrådeUtenfor Dia.Pris
GENERELL KABEL W7131760 Kabelplenum Cat 6 23awg Blå | AB2MEJ 1MUH8 W7131760Pull-Pac (R)623AWG23AWGBlåLav røyk Flexguard(R) Flammehemmende PVC-10 grader til 60 grader C0.215 "6 806 NOK
GENERELL KABEL W7131761 Kabelplenum Cat 6 23awg Hvit | AB2MEL 1MUL2 W7131761Pull-Pac (R)623AWG23AWGHvitLav røyk Flexguard(R) Flammehemmende PVC-10 grader til 60 grader C0.215 "6 806 NOK
GENERELL KABEL W7131840 Cat 6 Plenum 1000 Feet Blå | AD2XQP 3WA23 W7131840Spool-Pac (R)623AWG23AWGBlåPVC-20 grader til 75 grader C0.205 "7 417 NOK
GENERELL KABEL W5131431E Kabeldata/lan Cat 5e Blue | AD3HVJ 3ZK40 W5131431ESpool-Pac (R)5E24AWG24AWGBlåFlammehemmende PVC-20 grader til 75 grader C0.18 "4 192 NOK
GENERELL KABEL W5131418E Data/lan Cat 5 Grå | AE4PVE 5MD19 W5131418EPull-Pac (R)5E24AWG24AWGGråFlammehemmende PVC-20 grader til 75 grader C0.18 "4 804 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL CABLE W7131763 Kabel Cat 6 Plenum Grå 1000 fot
7 881 NOK / enhet