HONEYWELL Spjeld- og ventilutskiftningsmotorer

Motordrevne enheter som brukes til å betjene et spjeld og justere strømmen av luft og røyk. Tilbyr enkel installasjon med en selvsentrerende akseladapter for monteringsfleksibilitet og større klemkraft

filtre

HONEYWELL -

Modutrol IV motor

StilModellmoment~~POS=TRUNCPris (eks. mva)
AM9174D100775 kg. Kg-
RFQ
AM6184D1035150 kg. Kg17 830NOK
HONEYWELL -

Modul motor

Honeywell Modutrol-motorer brukes til å kontrollere ventiler og spjeld i luftbehandlingssystemer eller brennere av industrikvalitet. Med en maksimal driftsspenning på 120VAC har disse motorene hurtigkobling / skrue / fargekodede tilkoblinger for å levere dreiemoment på opptil 150 in-lb. De tilbyr ekstern og direkte monteringskonfigurasjon, og er i stand til å betjenes ved temperaturer fra -40 til 160 grader F.

StilModellAkseltypeOmgivelsestemp. OmrådeDybdeVårreturBytt TypeTiming (sek.)moment~~POS=TRUNCtypenPris (eks. mva)
AMS8104F10101/2 "runde0 grader til 130 grader F3.25 "Ja3 SPDT15 sek. Nominell @ 60 Hz, 15 sek. Vårens retur30 tommer-3 651NOK
AMS4104F10101/2 "runde0 grader til 130 grader F3.25 "Ja2 SPDT15 sek. Nominell @ 60 Hz, 15 sek. Vårens retur30 tommer-3 936NOK
AMS4109F10101/2 "runde0 grader til 130 grader F3.25 "Ja4 SPDT15 sek. Nominell @ 60 Hz, 15 sek. Vårens retur80 tommer-4 796NOK
BM9184D1021Dobbeltsidig, 3/8-kvadrat-40 til 150 F7-5 / 16 "Nei-30 til 60150 kg. KgIkke-våren retur22 607NOK
CM9185D1004Dobbeltsidig, 3/8-kvadrat-40 til 140 F8-3 / 4 "Ja-30 til 6060 kg. KgVår-retur21 381NOK
DMP909E1059Selvsentrerende-28 grader til +160 grader F.40.12 "Ja----2 866NOK
HONEYWELL -

2-posisjons aktuator

StilModellBytt TypeOmgivelsestemp. OmrådeDybdeTiming (sek.)moment~~POS=TRUNCSpenningBreddeElektriske tilkoblingerPris (eks. mva)
AMS4120F12042 SPDT-40 til 130 F3-15 / 16 "15175 kg. Kg120 AC2 15 / 16 "(2) Integrerte 3/8 "fleksible ledningstilkoblinger7 567NOK
BMS7510A2008SPDT-40 til 140 F2-15 / 16 "9088 kg. Kg24 AC3 15 / 16 "Vedlagt skrueterminal4 265NOK
BMS7520A2007SPDT-40 til 140 F2-15 / 16 "90175 kg. Kg24 AC3 15 / 16 "Vedlagt skrueterminal5 557NOK
AMS4120F1006SPST-40 til 130 F3-15 / 16 "15175 kg. Kg120 AC2 15 / 16 "(2) Integrerte 3/8 "fleksible ledningstilkoblinger6 575NOK
CMS8103A1130SPST- 22 til 149 F.3-5 / 32 "4527 kg. Kg24 AC / DC3.62 "Vedlagt skrueterminal3 671NOK
HONEYWELL -

Flytende aktuator

StilModellmoment~~POS=TRUNCOmgivelsestemp. OmrådeDybdetypenSpenningBreddeElektriske tilkoblingerHøydePris (eks. mva)
AML6161B202435 kg. Kg20 til 125 F.2-1 / 2 "Direkte-koblet ikke-fjær-retur243.38 "Skrueterminaler4.875 "2 148NOK
BMS7505A213044 kg. Kg- 22 til 149 F.3-5 / 32 "Vår-retur24 AC / DC3.62 "Vedlagt skrueterminal7.5 "5 316NOK
StilModellDybdeHøydeStrømforbrukPower Ratingmoment~~POS=TRUNCSpenningBreddePris (eks. mva)
AMS7510W22062-15 / 16 "9.75 "14 VA14 VA88 kg. Kg24 AC / DC3 15 / 16 "4 997NOK
AMS7520W220517-1 / 4 "3.75 "16 VA16 VA175 kg. Kg24 AC6.75 "-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?