ENM tellere

filtre

ENM -

tellere

StilModellDybdepasserInngangssignalMonteringKrav krevesTilbakestill typePris (eks. mva)
AC44B69B1.35 "2 "Panel Cutout115 til 275 VAC/DC (50/60 Hz)Panel0.15 mAnone215NOK
BC44B65B1.35 "2 "Panel Cutout4.5 til 60 VAC/DC (50/60 Hz)Panel0.15 mAnone275NOK
CC1101BB1.58 "pcb4.5 til 16 VDCPCB3mAEksternt signal252NOK
ENM -

Motvirke

StilModellMonteringPris (eks. mva)
AC1121BBRektangulært, 2 hull208NOK
BC1141BBRektangulær, Snap In215NOK
ENM -

Elektronisk teller 6 sifre LCD

StilModellConnector TypeDiameterViseInngangssignalInngangsspenningTilbakestill typePris (eks. mva)
AT39FC48Forhåndskablet terminalblokk2.58 "LCD85 til 265VAC / 90 til 360VDC85 til 265VAC, 50 / 60Hz, 90 til 360VDCTrykknapp eller fjernkontroll på frontpanelet2 193NOK
BT39FB48Tabs2.31 "2-linjers LCD265 VAC265 VACEksternt signal2 199NOK
ENM -

Mekaniske og håndteller

StilModellMonteringFARGEDybdeAntall sifreTilbakestill typetypenBreddeVisePris (eks. mva)
AM3CA50ABaseSvart1.69 "5knottMekanisk1.53 "Svarte sifre, hvit bakgrunn1 561NOK
BM2BA60ABaseSvart1.69 "6knottMekanisk1.53 "Svarte sifre, hvit bakgrunn962NOK
CM4505BaseSølv2.36 "4Knott / side5 gir6.26 "Mekanisk1 814NOK
DM4501NFBaseSølv2.09 "4knottMekanisk2.09 "Hvite sifre, svart bakgrunn206NOK
EM4502BaseSølv2.36 "4Knott / side2 gir2.68 "Mekanisk743NOK
FM45HåndholdtSølv1.81 "4knottMekanisk1.22 "Hvite sifre, svart bakgrunn194NOK
StilModellInngangssignalPris (eks. mva)
APC1210F010 til 40 VDC1 062NOK
APC1210G085 til 265VAC / 90 til 360VDC1 353NOK
ENM -

Elektromekaniske tellere

StilModellAntall sifreDybdeVisePower RatingTilbakestill typeBreddeHøydeInngangssignalPris (eks. mva)
AP3B52A52.25 "Svarte sifre, hvit bakgrunn6VAHjul2.75 "1.19 "115 VAC1 542NOK
BE6B64GN61.6 "Hvite sifre, svart bakgrunn2.15VAKan ikke tilbakestilles2.34 "1"24 VAC556NOK
CE6B65GM3661.4 "0.125 "hvite tall på svart backgoround-Kan ikke tilbakestilles1.45 "1"24 VDC753NOK
CE6B62GM3661.4 "0.125 "hvite tall på svart backgoround-Kan ikke tilbakestilles1.45 "1"115 VAC738NOK
BE6B62GN61.6 "Hvite sifre, svart bakgrunn5.5VAKan ikke tilbakestilles2.34 "1"115 VAC556NOK
DE8B82GN81.6 "0.125 "hvite tall på svart backgoround-Kan ikke tilbakestilles1.5 "2.34 "115 VAC619NOK
EE8B85GN81.6 "0.125 "hvite tall på svart backgoround-Kan ikke tilbakestilles1.5 "2.34 "24 VDC656NOK
ENM -

Timeteller / teller Lcd 6digit 8-32 Vdc

ModellSakPris (eks. mva)
T39ACAC2YXA975NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?