Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENM C1141BB Teller Lcd 6 siffer 4.5 til 28 Vdc | AC2YWJ 2PAT8

ENM C1141BB Teller Lcd 6 siffer 4.5 til 28 Vdc

På lager
Vare: AC2YWJ Modell: C1141BBKryssreferanse: 2PAT8
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
215NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk teller
Nøyaktighet+ /-0.01%
Character Høyde0.276 "Tall
Connector TypeTabs
Teller per sekund50
Dybde0.82 "
Diameter2"
ViseLCD
passer1.45 "X 0.95" Panelutklipp
Inngangssignal4.5 til 28 VDC
Inngangsspenning4.5 til 28 VDC
Interfacenone
IP Rating67
Lengde0.94 "
Min. På / av puls10 msek.
MonteringRektangulær, Snap In
NEMA-vurdering4X, 12
Antall sifre6
Produksjonnone
Utgangsvurderingnone
Power Rating0.1 mW til 0.18 W
Krav kreves3mA
Forkalkingsområde1 til 999,999
ForhåndsinnstiltNei.
Tilbakestill typeelektronisk
typenelektronisk
Bredde1.42 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode9029108000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: EEPROM-minne uten batteri

Produktvarianter

ProduktModellMonteringPris
ENM C1121BB Teller Lcd 6 siffer 4.5 til 28 Vdc | AC2YWH 2PAT7 C1121BBRektangulært, 2 hull208NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENM C1141BB Teller Lcd 6 siffer 4.5 til 28 Vdc
215NOK / enhet