Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENM PC1210G0 elektronisk teller 6 siffer LCD | AG7APK 49Y068

ENM PC1210G0 Elektronisk teller 6 siffer LCD

På lager
Vare: AG7APK Modell: PC1210G0Kryssref: 49Y068
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
1 353 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk teller
Nøyaktighet+ /-0.01%
Character Høyde0.276 "Tall
Connector Type10-pinners kontakt
Dybde1.51 "
Diameter2.31 "
ViseLCD
passer2 "Panel Cutout
Inngangssignal85 til 265VAC / 90 til 360VDC
Interfacenone
IP Rating67
Min. På / av puls25 msek
MonteringPanel
NEMA-vurdering4X, 12
Antall sifre6
ProduksjonRelé og LED
Utgangsvurdering0.2A @ 265VAC, 0.2A @ 40VDC
Krav kreves6 mA
Forkalkingsområde1 til 999,999
ForhåndsinnstiltJa
Tilbakestill typeEksternt signal

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode9106908500

Produktdetaljer:

    • Scaler (Nei)
    • Maks. Teller per sekund (20)
    • Spesielle funksjoner: Ikke-flyktig minne (uten batteri). Solid State elektronikk.

Produktvarianter

ProduktModellInngangssignalPris
ENM PC1210F0 Elektronisk teller 6 siffer LCD | AG7APJ 49Y067 PC1210F010 til 40 VDC1 062 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENM PC1210G0 Elektronisk teller 6 siffer LCD
1 353 NOK / enhet