Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENM T39FB48 Elektronisk teller 6 siffer LCD | AF7EJW 20XG42

ENM T39FB48 Elektronisk teller 6 siffer LCD

På lager
Vare: AF7EJW Modell: T39FB48Kryssreferanse: 20XG42
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
2 199 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk teller
Nøyaktighet+ /-0.01%
Character Høyde0.276 "Tall
Connector TypeTabs
teller999,999
Teller per sekund20
Dybde1.51 "
Diameter2.31 "
Vise2-linjers LCD
passer2 "Panel Cutout
Passer til Panel Cut Out2"
Inngangssignal265 VAC
Inngangsspenning265 VAC
Interfacenone
IP Rating67
Lengde1.35 "
Min. På / av puls25 msek
MonteringPanel
NEMA-vurdering4X, 12
Antall sifre6
Produksjonnone
Utgangsvurderingnone
Power Rating2W
Krav kreves2W
Forkalkingsområde1 til 999,999
ForhåndsinnstiltNei.
RelayJa
Tilbakestill typeEksternt signal

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1845
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode9106908500

Produktdetaljer:

    • Scaler (Nei)
    • Maks. Teller per sekund (20)
    • Spesielle funksjoner: Forhåndsinnstilte teller, uavhengig eller parallell

Produktvarianter

ProduktModellConnector TypeDiameterViseInngangssignalInngangsspenningTilbakestill typePris
ENM T39FC48 Elektronisk teller 6-sifret LCD | AF6UDZ 20JN05 T39FC48Forhåndskablet terminalblokk2.58 "LCD85 til 265VAC / 90 til 360VDC85 til 265VAC, 50 / 60Hz, 90 til 360VDCTrykknapp eller fjernkontroll på frontpanelet2 193 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENM T39FB48 Elektronisk teller 6 siffer LCD
2 199 NOK / enhet