Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENM T39FC48 Elektronisk teller 6-sifret LCD | AF6UDZ 20JN05

ENM T39FC48 Elektronisk teller 6 siffer LCD

På lager
Vare: AF6UDZ Modell: T39FC48Kryssref: 20JN05
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
2 284 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk teller
Nøyaktighet+ /-0.01%
Character Høyde0.276 "Tall
Connector TypeForhåndskablet terminalblokk
teller999,999
Teller per sekund20
Dybde1.51 "
Diameter2.58 "
ViseLCD
passer2 "Panel Cutout
Passer til Panel Cut Out2"
Inngangssignal85 til 265VAC / 90 til 360VDC
Inngangsspenning85 til 265VAC, 50 / 60Hz, 90 til 360VDC
Interfacenone
IP Rating67
Min. På / av puls25 msek
MonteringPanel
NEMA-vurdering4X, 12
Antall sifre6
Produksjonnone
Utgangsvurderingnone
Power Rating2W
Krav kreves2W
Forkalkingsområde0.00001 til 99999.9
ForhåndsinnstiltNei.
RelayJa
Tilbakestill typeTrykknapp eller fjernkontroll på frontpanelet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1665
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode9106908500

Produktdetaljer:

    • Scaler (Nei)
    • Maks. Teller per sekund (20)
    • Spesielle funksjoner: forhåndsinnstilt tid og tellinger, ikke-flyktig minne (uten batteri), polaritetsufølsom for likestrøminngangen, solid state-elektronikk

Produktvarianter

ProduktModellConnector TypeDiameterViseInngangssignalInngangsspenningTilbakestill typePris
ENM T39FB48 Elektronisk teller 6 siffer LCD | AF7EJW 20XG42 T39FB48Tabs2.31 "2-linjers LCD265 VAC265 VACEksternt signal2 290 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENM T39FC48 Elektronisk teller 6 siffer LCD
2 284 NOK / enhet