ENM Elektronisk teller 6 sifre LCD


filtre
Nøyaktighet: + /-0.01% , Tegnhøyde: 0.276 "Tall , Teller: 999,999 , Dybde: 1.51 " , Passer inn: 2 "Panel Cutout , Grensesnitt: none , IP-vurdering: 67 , Lengde: 1.35 " , Montering: Panel , NEMA-vurdering: 4X, 12 , Antall sifre: 6 , Utgang: none , Effektvurdering: 2W , Strøm nødvendig: 2W
StilModellConnector TypeDiameterViseInngangssignalInngangsspenningTilbakestill typePris (eks. mva)
A
T39FC48
Forhåndskablet terminalblokk2.58 "LCD85 til 265VAC / 90 til 360VDC85 til 265VAC, 50 / 60Hz, 90 til 360VDCTrykknapp eller fjernkontroll på frontpanelet2 193 NOK
B
T39FB48
Tabs2.31 "2-linjers LCD265 VAC265 VACEksternt signal2 199 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?