Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NEWSTRIPE 10004702 Safe2Vent-filterpatron, enkeltpakke | AG8HLJ

NEWSTRIPE 10004702 Safe2Vent-filterpatron, enkeltpakke

På lager
Vare: AG8HLJ Modell: 10004702
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
1 904 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakResirkuleringssystem for aerosolbokser
KapasitetStandard volum av aerosolbeholder
Høyde10 "
Lengde12 "
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9072
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8421398030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • For bruk med AeroVent 1X aerosolbeholder system; skru filteret på 3/4 "trådåpning på en standard ståltrommel
    • Konstruert med tanke på miljøet, laget av cellulose som er 96% biologisk nedbrytbart og kan sendes til deponi etter bruk
    • Inkluderer tilbakeslagsventil, Viz-a-Ball, med en bevegelig kule som når stopper i bevegelse indikerer at systemet er trykkavlastende og trygt å fjerne aerosolbeholderen. Kontrollventilen tetter også trommelen når systemet ikke er i bruk
    • Filteret bør skiftes ut tidligere enn 600 aerosolbokser eller 90 dager; EPA-kompatibel

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHøydeInkludererSakLengdeBrukes forBreddePris
NEWSTRIPE 10004703 Safe2vent erstatningskassett, 2-pakning | AG8HLK 10004703Standard volum av aerosolbeholder4"-Resirkuleringssystem for aerosolbokser9"Alle AeroVent aerosolbeholdersystemer8"4 701 NOK
NEWSTRIPE 10004701 Safe2Vent enkeltfilterenhet | AG8XRR 10004701Standardvolumer av aerosolbeholdere10 "Ekstra karbonmedier, gjenbrukbar topp og base og (1) utskiftbare filterkassetterFiltermontering13 "AeroVent standard aerosolavfallsenhet (10004840), AeroVent 1X aerosolboksavfallssystem (10004700)4"3 488 NOK
NEWSTRIPE 10004722 Safe2Vent dobbel filterenhet | AG8XRT 10004722Standardvolumer av aerosolbeholdere5"Ekstra karbonmedier, gjenbrukbar topp og base og (2) utskiftbare filterkassetterFiltermontering13 "Alle AeroVent aerosolbeholdersystemer9"7 767 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NEWSTRIPE 10004702 Safe2Vent-filterpatron, enkeltpakke
1 904 NOK / enhet