Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NEWSTRIPE 10004703 Safe2vent erstatningskassett, 2-pakning | AG8HLK

NEWSTRIPE 10004703 Safe2vent erstatningskassett, 2 stk

På lager
Vare: AG8HLK Modell: 10004703
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
3 364 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakResirkuleringssystem for aerosolbokser
KapasitetStandard volum av aerosolbeholder
Høyde4"
Lengde9"
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3608
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8421398030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Bruk med AeroVent 3X aerosolbeholdere; skruer på 3/4 "trådåpning på en standard ståltrommel
    • Indikatorventil, Viz-a-Ball, er inkludert i filteret, noe som indikerer at enheten er trykkløs
    • Filteret bør skiftes ut tidligere enn 1200 aerosolbokser eller 90 dager; EPA-kompatibel

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHøydeInkludererSakLengdeBrukes forBreddePris
NEWSTRIPE 10004702 Safe2Vent-filterpatron, enkeltpakke | AG8HLJ 10004702Standard volum av aerosolbeholder10 "-Resirkuleringssystem for aerosolbokser12 "Alle AeroVent aerosolbeholdersystemer4"1 904 NOK
NEWSTRIPE 10004701 Safe2Vent enkeltfilterenhet | AG8XRR 10004701Standardvolumer av aerosolbeholdere10 "Ekstra karbonmedier, gjenbrukbar topp og base og (1) utskiftbare filterkassetterFiltermontering13 "AeroVent standard aerosolavfallsenhet (10004840), AeroVent 1X aerosolboksavfallssystem (10004700)4"3 135 NOK
NEWSTRIPE 10004722 Safe2Vent dobbel filterenhet | AG8XRT 10004722Standardvolumer av aerosolbeholdere5"Ekstra karbonmedier, gjenbrukbar topp og base og (2) utskiftbare filterkassetterFiltermontering13 "Alle AeroVent aerosolbeholdersystemer9"7 287 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NEWSTRIPE 10004703 Safe2vent erstatningskassett, 2 stk
3 364 NOK / enhet