PASS AND SEYMOUR Trademaster Series treveis kombinasjonsbrytere og pilotlys


filtre
Nåværende vurdering: 15A , Driftssykluser: 30000 , Spenning: 120V , Spenningsvurdering: 120 / 125 VAC
StilModellFARGE
A
695-DEN
-
RFQ
B
695
brun
RFQ
C
695-W
Hvit
RFQ

Trademaster Series treveis kombinasjonsbrytere og pilotlys

Pass og Seymour Trademaster Series treveis kombinasjonsbrytere og pilotlys brukes i ganger, trapper og rom med flere innganger. De lar lysene betjenes fra forskjellige steder og har et innebygd pilotlys som er ideelt for verifisering av belysningsstatus, og forbedrer brukeropplevelsen og sikkerheten. De kommer med sideledningskompatibilitet for både 12 og 14 AWG ledninger, noe som forenkler ledningsprosessen samtidig som de imøtekommer varierende gaugekrav. Disse kombinasjonsbryterne er utstyrt med en manipulasjonssikker versjon med et dobbelt mekanisk lukkersystem, som forhindrer innsetting av fremmedlegemer og øker sikkerheten. De har avbruddsdesign for separate eller vanlige matetilkoblinger, noe som gjør det enkelt å tilpasse seg under installasjonen.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?