Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENM C44B65B Elektronisk teller 6 siffer LCD | AF7EJU 20XG38

ENM C44B65B Elektronisk teller 6-sifret LCD

På lager
Vare: AF7EJU Modell: C44B65BKryssreferanse: 20XG38
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
275NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk teller
Nøyaktighet+ /-0.01%
Character Høyde0.276 "Tall
Connector TypeTabs
Dybde1.35 "
Diameter2.81 "
ViseLCD
passer2 "Panel Cutout
Inngangssignal4.5 til 60 VAC/DC (50/60 Hz)
Interfacenone
IP Rating67
Min. På / av puls10 msek
MonteringPanel
NEMA-vurdering4X, 12
Antall sifre6
Produksjonnone
Utgangsvurderingnone
Krav kreves0.15 mA
Forkalkingsområde1 til 999,999
ForhåndsinnstiltNei.
Tilbakestill typenone

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode9106908500

Produktdetaljer:

    • Scaler (Nei)
    • Maks. Teller per sekund (50)
    • Spesielle funksjoner: Ikke-flyktig minne (uten batteri), data lagret i opptil 25 år, solid state elektronikk

Produktvarianter

ProduktModellDybdepasserInngangssignalMonteringKrav krevesTilbakestill typePris
ENM C1101BB Elektronisk teller 6 sifre LCD | AF7EJT 20XG35 C1101BB1.58 "pcb4.5 til 16 VDCPCB3mAEksternt signal252NOK
ENM C44B69B Elektronisk teller 6 siffer LCD | AF7EJV 20XG39 C44B69B1.35 "2 "Panel Cutout115 til 275 VAC/DC (50/60 Hz)Panel0.15 mAnone215NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENM C44B65B Elektronisk teller 6-sifret LCD
275NOK / enhet